Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Merten Rahmen Abdeckung System M Wenge MEG4030-3671


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1863502-BP
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     MEG4030-3671
EAN/GTIN:
     4042811180850
Suchbegriffe:
3fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
Schalterabdeckung
Merten Rahmen Abdeckung System M Wenge MEG4030-3671

MERTEN MEG4030-3671 Aluminium - Holz Wandplatte/Schalterabdeckung

Merten MEG4030-3671. Produktfarbe: Aluminium, Holz, Markenkompatibilität: Merten, Material: Thermoplast, Holz

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): MERTEN MEG4030-3671 Aluminium - Holz Wandplatte/Schalterabdeckung · Herstellerfarbe: Wenge · Schalterprogramm-Funktion: Abdeckung · Schalterprogramm-Komponente: Rahmen · Schalterprogramm-Material: Polycarbonat · Schalterprogramm-Serie: System M · Schutzart: IP20 · Weitere technische Daten: Halogenfrei

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Wenge
Marke:
Merten
Schutzart:
IP20
Farbe:
braun
Ausführung (allgemein):
MERTEN MEG4030-3671 Aluminium - Holz Wandplatte/Schalterabdeckung
Schalterprogramm-Funktion:
Abdeckung
Schalterprogramm-Komponente:
Rahmen
Schalterprogramm-Material:
Polycarbonat
Schalterprogramm-Serie:
System M
Produkt-Art:
Schalterprogramm
Weitere Suchbegriffe: Tasterabdeckung, schalterabdeckung merten, schalterabdeckung, rahmen braun, Merten, MEG4030-3671
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 17,93*
€ 24,67*
21 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,95*
ab € 18,68*
€ 25,46*
21 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 19,30*
€ 26,67*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 19,63*
€ 26,93*
Lager 102
1
1
Frei Haus
ab € 26,97*
€ 36,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,83*
€ 43,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,28*
€ 43,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,11*
€ 41,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,71*
€ 38,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,72*
€ 37,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,45*
€ 37,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,97*
€ 32,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.