Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1863516-BP Herst.-Nr.: MEG4050-3660 EAN/GTIN: 4042811181208 |
| |
|
| | |
| Merten Rahmen Abdeckung System M Aluminium MEG4050-3660
MERTEN Rahmen 5fach aluminium MEG4050-3660
Rahmen 5fach aluminium MEG4050-3660
Technische Daten: Ausführung (allgemein): MERTEN Rahmen 5fach aluminium MEG4050-3660 · Herstellerfarbe: Aluminium · Schalterprogramm-Funktion: Abdeckung · Schalterprogramm-Komponente: Rahmen · Schalterprogramm-Material: Polycarbonat · Schalterprogramm-Serie: System M · Schutzart: IP20 · Weitere technische Daten: Halogenfrei
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Aluminium | Marke: | Merten | Schutzart: | IP20 | Farbe: | grau | Ausführung (allgemein): | MERTEN Rahmen 5fach aluminium MEG4050-3660 | Schalterprogramm-Funktion: | Abdeckung | Schalterprogramm-Komponente: | Rahmen | Schalterprogramm-Material: | Polycarbonat | Schalterprogramm-Serie: | System M | Produkt-Art: | Schalterprogramm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 38 | | € 4,95* | ab € 36,13* | € 42,17* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 34,68* | € 45,98* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 37,71* | € 49,02* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 38,03* | € 49,49* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 45,89* | € 60,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|