| |
|
| Artikel-Nr.: 102-186432-BP Herst.-Nr.: H2312 EAN/GTIN: 4012801216678 |
| |
|
| | |
| FAG H2312 Spannhülse Bohrungs-Ø 55 mm Außen-Durchmesser 80 mm
Spannhülse
Spannhülsen werden für Lager mit kegeliger Welle benötigt, um sie auf zylindrischen Wellen befestigen zu können.
Die unterschiedlichen Ausführungen werden durch sogenannte Nachsetzzeichen gekennzeichnet: · HG = Hydraulik-Spannhülse
Technische Daten: Außen-Durchmesser: 80 mm · Bohrungs-Ø: 55 mm · Gewicht: 520 g · Produktabmessung, Breite: 62 mm
Hinweis: Spannhülsen werden komplett mit Mutter und Sicherung geliefert! Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Produktabmessung, Breite: | 62 mm | Marke: | FAG | Herst.-Teilenr.: | H2312 | Typ (Hersteller-Typ): | H2312 | Bohrungs-Ø: | 55 mm | Außen-Durchmesser: | 80 mm | Gewicht: | 520 g | Produkt-Art: | Spannhülse |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04012801216678, 4012801216678, FAG, H2312 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 17,18* | € 23,09* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 19,29* | € 25,80* | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 19,37* | € 25,99* | | | | | | | | | | € 3,19* | ab € 19,63* | € 26,12* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 36,99* | € 47,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 36,99* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|