| |
|
| Artikel-Nr.: 102-186436-BP Herst.-Nr.: H2316 EAN/GTIN: 4012801216715 |
| |
|
| | |
| FAG H2316 Spannhülse Bohrungs-Ø 70 mm Außen-Durchmesser 112 mm
Spannhülse
Spannhülsen werden für Lager mit kegeliger Welle benötigt, um sie auf zylindrischen Wellen befestigen zu können.
Die unterschiedlichen Ausführungen werden durch sogenannte Nachsetzzeichen gekennzeichnet: · HG = Hydraulik-Spannhülse
Technische Daten: Außen-Durchmesser: 112 mm · Bohrungs-Ø: 70 mm · Gewicht: 1353 g · Produktabmessung, Breite: 78 mm
Hinweis: Spannhülsen werden komplett mit Mutter und Sicherung geliefert! Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Produktabmessung, Breite: | 78 mm | Marke: | FAG | Herst.-Teilenr.: | H2316 | Typ (Hersteller-Typ): | H2316 | Bohrungs-Ø: | 70 mm | Außen-Durchmesser: | 112 mm | Gewicht: | 1353 g | Produkt-Art: | Spannhülse |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04012801216715, 4012801216715, FAG, H2316 |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 30,34* | € 38,71* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 31,62* | € 40,41* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 33,69* | € 42,78* | | | | | | | | | | € 3,19* | ab € 36,08* | € 46,05* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 66,29* | € 79,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|