| |
|
| Artikel-Nr.: 102-186437-BP Herst.-Nr.: H2319 EAN/GTIN: 4012801216722 |
| |
|
| | |
| FAG H2319 Spannhülse Bohrungs-Ø 85 mm Außen-Durchmesser 101 mm
Spannhülse
Spannhülsen werden für Lager mit kegeliger Welle benötigt, um sie auf zylindrischen Wellen befestigen zu können.
Die unterschiedlichen Ausführungen werden durch sogenannte Nachsetzzeichen gekennzeichnet: · HG = Hydraulik-Spannhülse
Technische Daten: Außen-Durchmesser: 101 mm · Bohrungs-Ø: 85 mm · Gewicht: 1890 g · Produktabmessung, Breite: 90 mm
Hinweis: Spannhülsen werden komplett mit Mutter und Sicherung geliefert! Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Produktabmessung, Breite: | 90 mm | Marke: | FAG | Herst.-Teilenr.: | H2319 | Typ (Hersteller-Typ): | H2319 | Bohrungs-Ø: | 85 mm | Außen-Durchmesser: | 101 mm | Gewicht: | 1890 g | Produkt-Art: | Spannhülse |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4012801216722, FAG, H2319, Wälzlager |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 51,09* | € 62,78* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 52,77* | € 64,30* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 55,47* | € 67,37* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 56,15* | € 67,58* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 108,93* | € 127,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 108,93* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|