Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1864423-BP Herst.-Nr.: MEG3300-6050 EAN/GTIN: 4042811195236 |
| |
|
| | |
| Merten Abdeckung Wechselschalter System Design Nickel MEG3300-6050
MERTEN Wippe Nickelmetallic System Design
Wippe Nickelmetallic System Design
Technische Daten: Ausführung (allgemein): MERTEN Wippe Nickelmetallic System Design · Herstellerfarbe: Nickel · Schalterprogramm-Funktion: Wechselschalter · Schalterprogramm-Komponente: Abdeckung · Schalterprogramm-Material: Metall · Schalterprogramm-Serie: System Design · Schutzart: IP20 · Weitere technische Daten: Halogenfrei
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Nickel | Marke: | Merten | Schutzart: | IP20 | Farbe: | grau | Ausführung (allgemein): | MERTEN Wippe Nickelmetallic System Design | Schalterprogramm-Funktion: | Wechselschalter | Schalterprogramm-Komponente: | Abdeckung | Schalterprogramm-Material: | Metall | Schalterprogramm-Serie: | System Design | Produkt-Art: | Schalterprogramm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 5 | | € 4,95* | ab € 7,43* | € 10,08* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 7,07* | € 10,09* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 7,08* | € 10,11* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 7,64* | € 10,87* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 10,33* | € 14,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|