Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG H2352X-HG Spannhülse Bohrungs-Ø 240 mm Außen-Durchmesser 274.5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-186447-BP
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     H2352X-HG
EAN/GTIN:
     4012801216838
Suchbegriffe:
Spannhülse
Spannhülsen
spannhülse fag
spannhülse
FAG H2352X-HG Spannhülse Bohrungs-Ø 240 mm Außen-Durchmesser 274.5 mm

Spannhülse

Spannhülsen werden für Lager mit kegeliger Welle benötigt, um sie auf zylindrischen Wellen befestigen zu können.

Die unterschiedlichen Ausführungen werden durch sogenannte Nachsetzzeichen gekennzeichnet:
· HG = Hydraulik-Spannhülse

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 274.5 mm · Bohrungs-Ø: 240 mm · Gewicht: 25000 g · Kugellager-Besonderheiten: Hydraulik · Produktabmessung, Breite: 211 mm

Hinweis:
Spannhülsen werden komplett mit Mutter und Sicherung geliefert!
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Breite:
211 mm
Marke:
FAG
Kugellager-Besonderheiten:
Hydraulik
Herst.-Teilenr.:
H2352X-HG
Typ (Hersteller-Typ):
H2352X-HG
Bohrungs-Ø:
240 mm
Außen-Durchmesser:
274.5 mm
Gewicht:
25000 g
Produkt-Art:
Spannhülse
Weitere Suchbegriffe: 4012801216838, FAG, H2352X-HG, Wälzlager
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.254,44*
€ 1.340,60*
€ 4,95*
ab € 1.321,822*
€ 1.407,502*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.349,09*
€ 1.431,71*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.865,99*
€ 1.975,38*
Lager 102
100
Frei Haus
ab € 2.046,28*
€ 2.165,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.165,72*
€ 2.577,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.148,14*
€ 2.556,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.093,92*
€ 2.491,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.046,28*
€ 2.435,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.