| |
|
| Artikel-Nr.: 102-186448-BP Herst.-Nr.: H3024 EAN/GTIN: 4012801216845 |
| |
|
| | |
| FAG H3024 Spannhülse Bohrungs-Ø 110 mm Außen-Durchmesser 124 mm
Spannhülse
Spannhülsen werden für Lager mit kegeliger Welle benötigt, um sie auf zylindrischen Wellen befestigen zu können.
Die unterschiedlichen Ausführungen werden durch sogenannte Nachsetzzeichen gekennzeichnet: · HG = Hydraulik-Spannhülse
Technische Daten: Außen-Durchmesser: 124 mm · Bohrungs-Ø: 110 mm · Gewicht: 2010 g · Produktabmessung, Breite: 72 mm
Hinweis: Spannhülsen werden komplett mit Mutter und Sicherung geliefert! Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Produktabmessung, Breite: | 72 mm | Marke: | FAG | Herst.-Teilenr.: | H3024 | Typ (Hersteller-Typ): | H3024 | Bohrungs-Ø: | 110 mm | Außen-Durchmesser: | 124 mm | Gewicht: | 2010 g | Produkt-Art: | Spannhülse |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4012801216845, FAG, H3024, Wälzlager |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 64,10* | € 76,93* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 64,27* | € 77,18* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 62,79* | € 77,58* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 66,74* | € 79,94* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 134,85* | € 155,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 134,85* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|