Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG H3034 Spannhülse Bohrungs-Ø 150 mm Außen-Durchmesser 170 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-186452-BP
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     H3034
EAN/GTIN:
     4012801216876
Suchbegriffe:
Spannhülse
Spannhülsen
spannhülse fag
spannhülse
FAG H3034 Spannhülse Bohrungs-Ø 150 mm Außen-Durchmesser 170 mm

Spannhülse

Spannhülsen werden für Lager mit kegeliger Welle benötigt, um sie auf zylindrischen Wellen befestigen zu können.

Die unterschiedlichen Ausführungen werden durch sogenannte Nachsetzzeichen gekennzeichnet:
· HG = Hydraulik-Spannhülse

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 170 mm · Bohrungs-Ø: 150 mm · Gewicht: 6355 g · Produktabmessung, Breite: 101 mm

Hinweis:
Spannhülsen werden komplett mit Mutter und Sicherung geliefert!
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Breite:
101 mm
Marke:
FAG
Herst.-Teilenr.:
H3034
Typ (Hersteller-Typ):
H3034
Bohrungs-Ø:
150 mm
Außen-Durchmesser:
170 mm
Gewicht:
6355 g
Produkt-Art:
Spannhülse
Weitere Suchbegriffe: 4012801216876, FAG, H3034, Wälzlager
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 173,44*
€ 197,27*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 173,74*
€ 198,25*
Frei Haus
ab € 186,96*
€ 212,18*
€ 4,95*
ab € 196,612*
€ 222,992*
Lager 102
100
Frei Haus
ab € 330,13*
€ 366,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 366,85*
€ 436,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 364,19*
€ 433,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 353,97*
€ 421,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 343,14*
€ 408,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 330,13*
€ 392,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.