Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG H3036 Spannhülse Bohrungs-Ø 160 mm Außen-Durchmesser 180 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-186453-BP
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     H3036
EAN/GTIN:
     4012801216883
Suchbegriffe:
Spannhülse
Spannhülsen
spannhülse
FAG H3036 Spannhülse Bohrungs-Ø 160 mm Außen-Durchmesser 180 mm

Spannhülse

Spannhülsen werden für Lager mit kegeliger Welle benötigt, um sie auf zylindrischen Wellen befestigen zu können.

Die unterschiedlichen Ausführungen werden durch sogenannte Nachsetzzeichen gekennzeichnet:
· HG = Hydraulik-Spannhülse

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 180 mm · Bohrungs-Ø: 160 mm · Gewicht: 7090 g · Produktabmessung, Breite: 109 mm

Hinweis:
Spannhülsen werden komplett mit Mutter und Sicherung geliefert!
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Breite:
109 mm
Marke:
FAG
Herst.-Teilenr.:
H3036
Typ (Hersteller-Typ):
H3036
Bohrungs-Ø:
160 mm
Außen-Durchmesser:
180 mm
Gewicht:
7090 g
Produkt-Art:
Spannhülse
Weitere Suchbegriffe: 04012801216883, 4012801216883, FAG, H3036
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
21
Frei Haus
ab € 212,43*
€ 238,92*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 210,81*
€ 238,93*
Frei Haus
ab € 230,47*
€ 257,54*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 238,49*
€ 264,72*
Lager 102
100
Frei Haus
ab € 412,41*
€ 453,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 453,78*
€ 540,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 451,58*
€ 537,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 438,88*
€ 522,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 425,38*
€ 506,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 412,41*
€ 490,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.