Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG H3038 Spannhülse Bohrungs-Ø 170 mm Außen-Durchmesser 190 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-186455-BP
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     H3038
EAN/GTIN:
     4012801216890
Suchbegriffe:
Spannhülse
Spannhülsen
spannhülse fag
spannhülse
FAG H3038 Spannhülse Bohrungs-Ø 170 mm Außen-Durchmesser 190 mm

Spannhülse

Spannhülsen werden für Lager mit kegeliger Welle benötigt, um sie auf zylindrischen Wellen befestigen zu können.

Die unterschiedlichen Ausführungen werden durch sogenannte Nachsetzzeichen gekennzeichnet:
· HG = Hydraulik-Spannhülse

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 190 mm · Bohrungs-Ø: 170 mm · Gewicht: 7844 g · Produktabmessung, Breite: 112 mm

Hinweis:
Spannhülsen werden komplett mit Mutter und Sicherung geliefert!
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Breite:
112 mm
Marke:
FAG
Herst.-Teilenr.:
H3038
Typ (Hersteller-Typ):
H3038
Bohrungs-Ø:
170 mm
Außen-Durchmesser:
190 mm
Gewicht:
7844 g
Produkt-Art:
Spannhülse
Weitere Suchbegriffe: 4012801216890, FAG, H3038, Wälzlager
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 245,75*
€ 272,25*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 247,68*
€ 273,57*
4 Tage
11
€ 5,99*
ab € 241,51*
€ 276,23*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 257,72*
€ 285,43*
Lager 102
100
Frei Haus
ab € 489,09*
€ 527,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 527,29*
€ 627,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 524,62*
€ 624,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 511,46*
€ 608,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 496,91*
€ 591,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 489,09*
€ 582,02
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 489,09* pro Schild)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.