| |
|
| Artikel-Nr.: 102-186460-BP Herst.-Nr.: H312 EAN/GTIN: 4012801217026 |
| |
|
| | |
| FAG H312 Spannhülse Bohrungs-Ø 55 mm Außen-Durchmesser 80 mm
Spannhülse
Spannhülsen werden für Lager mit kegeliger Welle benötigt, um sie auf zylindrischen Wellen befestigen zu können.
Die unterschiedlichen Ausführungen werden durch sogenannte Nachsetzzeichen gekennzeichnet: · HG = Hydraulik-Spannhülse
Technische Daten: Außen-Durchmesser: 80 mm · Bohrungs-Ø: 55 mm · Gewicht: 412 g · Produktabmessung, Breite: 47 mm
Hinweis: Spannhülsen werden komplett mit Mutter und Sicherung geliefert! Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Produktabmessung, Breite: | 47 mm | Marke: | FAG | Herst.-Teilenr.: | H312 | Typ (Hersteller-Typ): | H312 | Bohrungs-Ø: | 55 mm | Außen-Durchmesser: | 80 mm | Gewicht: | 412 g | Produkt-Art: | Spannhülse |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4012801217026, FAG, H312, Wälzlager |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 10,48* | € 14,35* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 10,72* | € 14,49* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 11,99* | € 16,25* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 12,17* | € 16,42* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 23,20* | € 31,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 23,20* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|