| |
|
| Artikel-Nr.: 102-186462-BP Herst.-Nr.: H3124 EAN/GTIN: 4012801217040 |
| |
|
| | |
| FAG H3124 Spannhülse Bohrungs-Ø 110 mm Außen-Durchmesser 120 mm
Spannhülse
Spannhülsen werden für Lager mit kegeliger Welle benötigt, um sie auf zylindrischen Wellen befestigen zu können.
Die unterschiedlichen Ausführungen werden durch sogenannte Nachsetzzeichen gekennzeichnet: · HG = Hydraulik-Spannhülse
Technische Daten: Außen-Durchmesser: 120 mm · Bohrungs-Ø: 110 mm · Gewicht: 2800 g · Produktabmessung, Breite: 88 mm
Hinweis: Spannhülsen werden komplett mit Mutter und Sicherung geliefert! Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Produktabmessung, Breite: | 88 mm | Marke: | FAG | Herst.-Teilenr.: | H3124 | Typ (Hersteller-Typ): | H3124 | Bohrungs-Ø: | 110 mm | Außen-Durchmesser: | 120 mm | Gewicht: | 2800 g | Produkt-Art: | Spannhülse |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4012801217040, FAG, H3124, Wälzlager |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 66,25* | € 78,55* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 67,12* | € 78,94* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 69,67* | € 82,10* | | | | | | | | | | € 3,19* | ab € 74,25* | € 87,61* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 134,72* | € 154,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 134,72* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|