Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG H3128 Spannhülse Bohrungs-Ø 125 mm Außen-Durchmesser 140 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-186466-BP
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     H3128
EAN/GTIN:
     4012801217071
Suchbegriffe:
Spannhülse
Spannhülsen
spannhülse
FAG H3128 Spannhülse Bohrungs-Ø 125 mm Außen-Durchmesser 140 mm

Spannhülse

Spannhülsen werden für Lager mit kegeliger Welle benötigt, um sie auf zylindrischen Wellen befestigen zu können.

Die unterschiedlichen Ausführungen werden durch sogenannte Nachsetzzeichen gekennzeichnet:
· HG = Hydraulik-Spannhülse

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 140 mm · Bohrungs-Ø: 125 mm · Gewicht: 4600 g · Produktabmessung, Breite: 97 mm

Hinweis:
Spannhülsen werden komplett mit Mutter und Sicherung geliefert!
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Breite:
97 mm
Herst.-Teilenr.:
H3128
Typ (Hersteller-Typ):
H3128
Bohrungs-Ø:
125 mm
Außen-Durchmesser:
140 mm
Gewicht:
4600 g
Produkt-Art:
Spannhülse
Weitere Suchbegriffe: 04012801217071, 4012801217071, FAG, H3128
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 106,30*
€ 122,26*
2 Tage
98
1
Frei Haus
ab € 106,44*
€ 122,87*
3 Tage
98
1
Frei Haus
ab € 107,80*
€ 123,98*
4 Tage
98
1
€ 5,99*
ab € 105,32*
€ 124,75*
Lager 102
200
1
Frei Haus
ab € 211,26*
€ 240,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,71*
€ 286,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,63*
€ 281,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,37*
€ 270,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,48*
€ 263,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,26*
€ 251,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.