| |
|
| Artikel-Nr.: 102-186467-BP Herst.-Nr.: H313 EAN/GTIN: 4012801217088 |
| |
|
| | |
| FAG H313 Spannhülse Bohrungs-Ø 60 mm Außen-Durchmesser 65 mm
Spannhülse
Spannhülsen werden für Lager mit kegeliger Welle benötigt, um sie auf zylindrischen Wellen befestigen zu können.
Die unterschiedlichen Ausführungen werden durch sogenannte Nachsetzzeichen gekennzeichnet: · HG = Hydraulik-Spannhülse
Technische Daten: Außen-Durchmesser: 65 mm · Bohrungs-Ø: 60 mm · Gewicht: 477 g · Produktabmessung, Breite: 50 mm
Hinweis: Spannhülsen werden komplett mit Mutter und Sicherung geliefert! Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Produktabmessung, Breite: | 50 mm | Marke: | FAG | Herst.-Teilenr.: | H313 | Typ (Hersteller-Typ): | H313 | Bohrungs-Ø: | 60 mm | Außen-Durchmesser: | 65 mm | Gewicht: | 477 g | Produkt-Art: | Spannhülse |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4012801217088, FAG, H313, Wälzlager |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 13,50* | € 18,48* | | | | | | | | | | € 3,19* | ab € 13,53* | € 18,57* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 14,324* | € 19,554* | | | | | 4 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 15,03* | € 20,54* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 26,18* | € 35,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|