Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG H3140 Spannhülse Bohrungs-Ø 180 mm Außen-Durchmesser 262 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-186476-BP
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     H3140
EAN/GTIN:
     4012801217156
Suchbegriffe:
Spannhülse
Spannhülsen
spannhülse fag
spannhülse
FAG H3140 Spannhülse Bohrungs-Ø 180 mm Außen-Durchmesser 262 mm

Spannhülse

Spannhülsen werden für Lager mit kegeliger Welle benötigt, um sie auf zylindrischen Wellen befestigen zu können.

Die unterschiedlichen Ausführungen werden durch sogenannte Nachsetzzeichen gekennzeichnet:
· HG = Hydraulik-Spannhülse

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 262 mm · Bohrungs-Ø: 180 mm · Gewicht: 12627 g · Produktabmessung, Breite: 150 mm

Hinweis:
Spannhülsen werden komplett mit Mutter und Sicherung geliefert!
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Breite:
150 mm
Marke:
FAG
Herst.-Teilenr.:
H3140
Typ (Hersteller-Typ):
H3140
Bohrungs-Ø:
180 mm
Außen-Durchmesser:
262 mm
Gewicht:
12627 g
Produkt-Art:
Spannhülse
Weitere Suchbegriffe: 4012801217156, FAG, H3140, Wälzlager
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
26
Frei Haus
ab € 297,58*
€ 327,57*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 295,74*
€ 327,58*
4 Tage
26
€ 5,99*
ab € 293,44*
€ 332,31*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 310,30*
€ 343,24*
Lager 102
100
Frei Haus
ab € 595,47*
€ 640,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 640,10*
€ 761,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 635,27*
€ 755,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 621,47*
€ 739,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 604,26*
€ 719,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 595,47*
€ 708,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.