Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG H3144X Spannhülse Bohrungs-Ø 200 mm Außen-Durchmesser 292 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-186478-BP
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     H3144X
EAN/GTIN:
     4012801217170
Suchbegriffe:
Spannhülse
Spannhülsen
spannhülse fag
spannhülse
FAG H3144X Spannhülse Bohrungs-Ø 200 mm Außen-Durchmesser 292 mm

Spannhülse

Spannhülsen werden für Lager mit kegeliger Welle benötigt, um sie auf zylindrischen Wellen befestigen zu können.

Die unterschiedlichen Ausführungen werden durch sogenannte Nachsetzzeichen gekennzeichnet:
· HG = Hydraulik-Spannhülse

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 292 mm · Bohrungs-Ø: 200 mm · Gewicht: 16030 g · Produktabmessung, Breite: 161 mm

Hinweis:
Spannhülsen werden komplett mit Mutter und Sicherung geliefert!
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Breite:
161 mm
Marke:
FAG
Herst.-Teilenr.:
H3144X
Typ (Hersteller-Typ):
H3144X
Bohrungs-Ø:
200 mm
Außen-Durchmesser:
292 mm
Gewicht:
16030 g
Produkt-Art:
Spannhülse
Weitere Suchbegriffe: 4012801217170, FAG, H3144X, Wälzlager
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 483,16*
€ 519,98*
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 483,40*
€ 522,50*
4 Tage
12
Frei Haus
ab € 476,66*
€ 527,60*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 504,15*
€ 545,31*
Lager 102
100
Frei Haus
ab € 956,35*
€ 1.017,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.017,55*
€ 1.210,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.010,59*
€ 1.202,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 988,96*
€ 1.176,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 964,32*
€ 1.147,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 956,35*
€ 1.138,06
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 956,35* pro Schild)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.