Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG H318 Spannhülse Bohrungs-Ø 80 mm Außen-Durchmesser 120 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-186486-BP
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     H318
EAN/GTIN:
     4012801217248
Suchbegriffe:
Spannhülse
Spannhülsen
spannhülse fag
spannhülse
FAG H318 Spannhülse Bohrungs-Ø 80 mm Außen-Durchmesser 120 mm

Spannhülse

Spannhülsen werden für Lager mit kegeliger Welle benötigt, um sie auf zylindrischen Wellen befestigen zu können.

Die unterschiedlichen Ausführungen werden durch sogenannte Nachsetzzeichen gekennzeichnet:
· HG = Hydraulik-Spannhülse

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 120 mm · Bohrungs-Ø: 80 mm · Gewicht: 1470 g · Produktabmessung, Breite: 65 mm

Hinweis:
Spannhülsen werden komplett mit Mutter und Sicherung geliefert!
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Breite:
65 mm
Marke:
FAG
Herst.-Teilenr.:
H318
Typ (Hersteller-Typ):
H318
Bohrungs-Ø:
80 mm
Außen-Durchmesser:
120 mm
Gewicht:
1470 g
Produkt-Art:
Spannhülse
Weitere Suchbegriffe: 4012801217248, FAG, H318, Wälzlager
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 4,90*
ab € 30,53*
€ 39,29*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 30,78*
€ 39,34*
1 Tag
462
€ 7,90*
ab € 32,66*
€ 41,38*
4 Tage
462
€ 5,99*
ab € 32,62*
€ 42,57*
Lager 102
200
Frei Haus
ab € 71,38*
€ 85,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,36*
€ 101,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,90*
€ 99,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,04*
€ 95,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,91*
€ 91,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 75,41*
€ 89,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 74,97*
€ 89,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 71,38*
€ 84,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.