Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG H322 Spannhülse Bohrungs-Ø 100 mm Außen-Durchmesser 145 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-186489-BP
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     H322
EAN/GTIN:
     4012801217279
Suchbegriffe:
Spannhülse
Spannhülsen
spannhülse fag
spannhülse
FAG H322 Spannhülse Bohrungs-Ø 100 mm Außen-Durchmesser 145 mm

Spannhülse

Spannhülsen werden für Lager mit kegeliger Welle benötigt, um sie auf zylindrischen Wellen befestigen zu können.

Die unterschiedlichen Ausführungen werden durch sogenannte Nachsetzzeichen gekennzeichnet:
· HG = Hydraulik-Spannhülse

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 145 mm · Bohrungs-Ø: 100 mm · Gewicht: 2300 g · Produktabmessung, Breite: 77 mm

Hinweis:
Spannhülsen werden komplett mit Mutter und Sicherung geliefert!
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Breite:
77 mm
Marke:
FAG
Herst.-Teilenr.:
H322
Typ (Hersteller-Typ):
H322
Bohrungs-Ø:
100 mm
Außen-Durchmesser:
145 mm
Gewicht:
2300 g
Produkt-Art:
Spannhülse
Weitere Suchbegriffe: 4012801217279, FAG, H322, Wälzlager
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9
€ 4,90*
ab € 49,33*
€ 62,54*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 50,35*
€ 62,97*
2 Tage
551
€ 4,95*
ab € 52,50*
€ 65,58*
5 Tage
551
€ 5,99*
ab € 52,33*
€ 67,39*
Lager 102
7 Tage
200
Frei Haus
ab € 114,65*
€ 133,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,89*
€ 159,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,16*
€ 157,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,13*
€ 150,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,79*
€ 144,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 120,36*
€ 143,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 114,65*
€ 136,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.