Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG KM32 Nutmutter Bohrungs-Ø 160 mm Außen-Durchmesser 210 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-186502-BP
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     KM32
EAN/GTIN:
     4012801223041
Suchbegriffe:
DIN 981
Nutmutter DIN 981
Trockengleitlager
Wellenmutter
Nutmutter

Nutmuttern ermöglichen die einfache, trotzdem aber wirksame und genaue Axiale Festlegung von Lagern auf der Welle.

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 210 mm · Bohrungs-Ø: 160 mm · Gewicht: 2520 g · Herst.-Teilenr.: KM32 · Produkt-Art: Nutmutter · Produktabmessung, Breite: 25 mm · Typ (Hersteller-Typ): KM32

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Breite:
25 mm
Marke:
FAG
Herst.-Teilenr.:
KM32
Typ (Hersteller-Typ):
KM32
Bohrungs-Ø:
160 mm
Außen-Durchmesser:
210 mm
Gewicht:
2520 g
Produkt-Art:
Nutmutter
Weitere Suchbegriffe: din 981 fag, din 981, 4012801223041, FAG, KM32, Wälzlager
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 54,24*
€ 68,47*
26 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 55,40*
€ 69,61*
2 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 58,44*
€ 73,17*
€ 3,19*
ab € 59,68*
€ 74,21*
Lager 102
300
Frei Haus
ab € 109,70*
€ 132,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,20*
€ 157,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,97*
€ 154,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,81*
€ 146,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,78*
€ 138,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 116,11*
€ 138,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,70*
€ 130,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.