Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Merten Rahmen Abdeckung System M Polarweiß 387119


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1865147-BP
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     387119
EAN/GTIN:
     4042811093143
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
EIB-Abdeckung
KNX-Abdeckung
Abdeckrahmen
Merten Rahmen Abdeckung System M Polarweiß 387119

Merten 387119 1-M-Rahmen 1fach

Zur eindeutigen Kennzeichnung von Einsatzen. Bei Demontage von Rahmen und Zentralplatte bleibt der Beschriftungstrager auf dem Einsatz. Damit ist eine Zuordnung von Schaltern, Steckdosen oder KNX-Komponenten auch nach einer Renovation gewahrleistet.. Zubehor: ==>Beschriftungsstreifen fur 1-M-Rahmen mit Beschriftungstrager 387100. Lieferumfang: Pro Rahmen 1 Beschriftungsstreifen und 1 Sichtfenster. Material: Thermoplast brillant. Farbe: polarwei? glanzend.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Merten 387119 1-M-Rahmen 1fach · Herstellerfarbe: Polarweiß · Schalterprogramm-Funktion: Abdeckung · Schalterprogramm-Komponente: Rahmen · Schalterprogramm-Material: Polycarbonat · Schalterprogramm-Serie: System M · Schutzart: IP20 · Weitere technische Daten: Halogenfrei

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Polarweiß
Marke:
Merten
Schutzart:
IP20
Farbe:
weiß
Ausführung (allgemein):
Merten 387119 1-M-Rahmen 1fach
Schalterprogramm-Funktion:
Abdeckung
Schalterprogramm-Komponente:
Rahmen
Schalterprogramm-Material:
Polycarbonat
Schalterprogramm-Serie:
System M
Produkt-Art:
Schalterprogramm
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3,22*
€ 4,82*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 3,29*
€ 4,92*
2 Tage
5
€ 4,95*
ab € 3,45*
€ 5,13*
1 Tag
50
€ 5,90*
ab € 3,62*
€ 5,35*
Lager 102
27
Frei Haus
ab € 5,13*
€ 7,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.