Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG MBL24 Sicherungsblech Bohrungs-Ø 120 mm Außen-Durchmesser 151 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-186530-BP
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     MBL24
EAN/GTIN:
     4012801224697
Suchbegriffe:
DIN 5406
DIN 5406 Sicherungsblech
Sicherungsblech DIN 5406
Sicherungsblech ohne DIN
Sicherungsbleche

Mit Sicherungsblechen werden die Wellenmuttern über Haltenuten in der Nutmuttern gesichert.

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 151 mm · Bohrungs-Ø: 120 mm · Gewicht: 77 g · Herst.-Teilenr.: MBL24 · Produkt-Art: Sicherungsblech · Produktabmessung, Breite: 2 mm · Typ (Hersteller-Typ): MBL24

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Breite:
2 mm
Marke:
FAG
Herst.-Teilenr.:
MBL24
Typ (Hersteller-Typ):
MBL24
Bohrungs-Ø:
120 mm
Außen-Durchmesser:
151 mm
Gewicht:
77 g
Produkt-Art:
Sicherungsblech
Weitere Suchbegriffe: Trockengleitlager, sicherungsblech ohne din, 4012801224697, FAG, MBL24, Wälzlager
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
49
1
€ 7,90*
ab € 15,62*
€ 20,86*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 15,65*
€ 20,93*
4 Tage
49
1
€ 5,99*
ab € 15,61*
€ 21,41*
24 Tage
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 16,62*
€ 22,02*
Lager 102
300
1
Frei Haus
ab € 32,77*
€ 42,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,81*
€ 50,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,48*
€ 49,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,70*
€ 44,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,12*
€ 42,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,46*
€ 42,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,21*
€ 41,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,77*
€ 39,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.