Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Merten Einsatz Taster MEG3156-0000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1868342-BP
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     MEG3156-0000
EAN/GTIN:
     4042811144739
Suchbegriffe:
Taster UP-Einsätze
UP-Einsätze Taster
Wippentaster
Wipptaster
Merten Einsatz Taster MEG3156-0000

MERTEN MEG3156-0000 Pushbutton switch 1P Metallisch Elektroschalter

Merten MEG3156-0000. Nominale Stromabgabe: 10 A. Produktfarbe: Metallisch

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): MERTEN MEG3156-0000 Pushbutton switch 1P Metallisch Elektroschalter · Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 10 A · Schalterprogramm-Funktion: Taster · Schalterprogramm-Komponente: Einsatz · Schutzart: IP20 · Weitere technische Daten: Halogenfrei

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Merten
Schutzart:
IP20
Ausführung (allgemein):
MERTEN MEG3156-0000 Pushbutton switch 1P Metallisch Elektroschalter
Montageart:
Schraubbefestigung
Nennstrom:
10 A
Nennspannung:
250 V
Schalterprogramm-Funktion:
Taster
Schalterprogramm-Komponente:
Einsatz
Produkt-Art:
Schalterprogramm
Weitere Suchbegriffe: merten wipptaster, taster up-einsätze, Merten, MEG3156-0000
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 5,44*
€ 7,61*
2 Tage
10
€ 6,40*
ab € 5,50*
€ 7,69*
1 Tag
4
€ 4,98*
ab € 5,60*
€ 7,84*
1 Tag
60
€ 5,90*
ab € 6,17*
€ 8,64*
Lager 102
121
Frei Haus
ab € 8,10*
€ 11,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.