Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Merten MEG4024-1425 Abzweigkasten (L x B x H) 37 x 80 x 151 mm Weiß IP20 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1868655-BP
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     MEG4024-1425
EAN/GTIN:
     4042811150198
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
MERTEN EL ME 40241425 - M-SMART Gehäuse 2-fach aktivweiß

EL ME 40241425 - M-SMART Gehäuse 2-fach aktivweiß

Technische Daten:
Feuchtraum-Abzweiger-Besonderheiten: Halogenfrei · Herstellerfarbe: Weiß · Inhalt: 1 St. · Material: Polycarbonat · Produkt-Art: Abzweigkasten · Produktabmessung, Breite: 80 mm · Produktabmessung, Höhe: 151 mm · Produktabmessung, Länge: 37 mm · Schutzart: IP20

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 37 x 80 x 151 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
151 mm
Produktabmessung, Länge:
37 mm
Produktabmessung, Breite:
80 mm
Marke:
Merten
Schutzart:
IP20
Farbe:
weiß
Feuchtraum-Abzweiger-Besonderheiten:
Halogenfrei
Material:
Polycarbonat
Produkt-Art:
Abzweigkasten
Weitere Suchbegriffe: Aufputz-Gehäuse, Aufputzadapter, Aufputzgehäuse, Gehäuse AP, Kunststoffgehäuse, abox feuchtraum, abox, merten abzweigdose, 04042811150198, Merten, MEG4024-1425, Verteilerdose
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
14
€ 5,90*
ab € 11,98*
€ 17,04*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 12,00*
€ 17,07*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12,36*
€ 17,58*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 13,11*
€ 18,67*
Lager 102
45
Frei Haus
ab € 18,03*
€ 24,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,47*
€ 29,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,81*
€ 27,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.