Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1869793-BP Herst.-Nr.: MEG4849-1419 EAN/GTIN: 4042811167370 |
| |
|
| | |
| Merten Komplett System M Polarweiß MEG4849-1419
MERTEN MEG4849-1419 Pushbutton switch Weiß Elektroschalter
Merten MEG4849-1419. AC Eingangsfrequenz: 50/60, Nominale Stromabgabe: 0,5 A. Produktfarbe: Weiß
Technische Daten: Ausführung (allgemein): MERTEN MEG4849-1419 Pushbutton switch Weiß Elektroschalter · Herstellerfarbe: Polarweiß · Schalterprogramm-Komponente: Komplett · Schalterprogramm-Material: Polycarbonat · Schalterprogramm-Serie: System M · Weitere technische Daten: Halogenfrei
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Polarweiß | Marke: | Merten | Farbe: | weiß | Ausführung (allgemein): | MERTEN MEG4849-1419 Pushbutton switch Weiß Elektroschalter | Schalterprogramm-Komponente: | Komplett | Schalterprogramm-Material: | Polycarbonat | Schalterprogramm-Serie: | System M | Produkt-Art: | Schalterprogramm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Merten, MEG4849-1419 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 161,08* | € 197,90* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 162,51* | € 198,42* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 168,40* | € 203,43* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 168,34* | € 203,99* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 221,59* | € 264,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|