Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1869795-BP Herst.-Nr.: MEG4850-0319 EAN/GTIN: 4042811167394 |
| |
|
| | |
| Merten Zubehör System M Polarweiß MEG4850-0319
MERTEN Ruftastereinsatz pws/gl Zugschnur Zentralp. MEG4850-0319
Ruftastereinsatz pws/gl Zugschnur Zentralp. MEG4850-0319
Technische Daten: Ausführung (allgemein): MERTEN Ruftastereinsatz pws/gl Zugschnur Zentralp. MEG4850-0319 · Herstellerfarbe: Polarweiß · Nennspannung: 24 V · Nennstrom: 30 mA · Schalterprogramm-Komponente: Zubehör · Schalterprogramm-Material: Polycarbonat · Schalterprogramm-Serie: System M · Schutzart: IP20 · Weitere technische Daten: Halogenfrei
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Polarweiß | Schutzart: | IP20 | Ausführung (allgemein): | MERTEN Ruftastereinsatz pws/gl Zugschnur Zentralp. MEG4850-0319 | Nennstrom: | 30 mA | Nennspannung: | 24 V | Schalterprogramm-Komponente: | Zubehör | Schalterprogramm-Material: | Polycarbonat | Schalterprogramm-Serie: | System M | Produkt-Art: | Schalterprogramm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 23,76* | € 32,20* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 23,87* | € 32,32* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,40* | ab € 24,22* | € 32,95* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 24,91* | € 33,78* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 33,33* | € 44,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|