Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1870160-BP Herst.-Nr.: MEG5210-0319 EAN/GTIN: 4042811164744 |
| |
|
| | |
| Merten Abdeckung Taster Polarweiß MEG5210-0319
MERTEN MEG5210-0319 1P Weiß Elektroschalter
Merten MEG5210-0319. Produktfarbe: Weiß
Technische Daten: Ausführung (allgemein): MERTEN MEG5210-0319 1P Weiß Elektroschalter · Herstellerfarbe: Polarweiß · Schalterprogramm-Funktion: Taster · Schalterprogramm-Komponente: Abdeckung · Schutzart: IP20 · Weitere technische Daten: Halogenfrei
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Polarweiß | Marke: | Merten | Schutzart: | IP20 | Farbe: | weiß | Ausführung (allgemein): | MERTEN MEG5210-0319 1P Weiß Elektroschalter | Montageart: | Klemme | Schalterprogramm-Funktion: | Taster | Schalterprogramm-Komponente: | Abdeckung | Produkt-Art: | Schalterprogramm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 2,02* | € 3,06* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 2,03* | € 3,07* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2,12* | € 3,19* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 2,12* | € 3,19* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 3,24* | € 4,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|