Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1870501-BP Herst.-Nr.: A9A15322 EAN/GTIN: 3606480327308 |
| |
|
| | |
| Schneider Electric A9A15322 Akustikelement 230 V 1 St.
Schneider Electric Summer 230V IRO A9A15322
Summer 230V IRO A9A15322, Leistungsaufnahme 5 VA
Technische Daten: Nennspannung: 230 V · Produktabmessung, Breite: 18 mm · Produktabmessung, Höhe: 81 mm · Produktabmessung, Tiefe: 72 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (B x H x T) 18 x 81 x 72 mm | Produktabmessung, Tiefe: | 72 mm | Produktabmessung, Höhe: | 81 mm | Produktabmessung, Breite: | 18 mm | Marke: | Schneider Electric | Nennspannung: | 230 V | Produkt-Art: | Akustikelement |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 9,83* | € 13,89* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 9,85* | € 13,91* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 10,45* | € 14,88* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 10,77* | € 15,08* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 13,89* | € 19,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|