Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwaiger RDS908531 Antennendose SAT, TV, UKW Aufputz Durchgangsdose


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1870610-BP
Hersteller:
     Schwaiger
Herst.-Nr.:
     RDS908531
EAN/GTIN:
     4004005021516
Suchbegriffe:
Durchgangsdose
Multimedia-Antennendose
Multimedia-Dose
Multimediadose
Schwaiger RDS908531 Antennendose SAT,TV,UKW Aufputz Durchgangsdose

Schwaiger Multimedia Durchgangsdose (8 dB) im Set mit Abdeckrahmen und Aufputzkasten

Klemmtechnik, schraubenlose Innenleiterbefestigung für schnelle und fehlerfreie Montage (Ø 0,4 - 1,2 mm)
Geringe Einbautiefe
Langer F-Connector zur einfachen Montage der Anschlusskabel

Dieses SCHWAIGER® Set besteht aus einer Multimedia Durchgangsdose, einem Aufputzkasten und einem Abdeckrahmen. Die Dose ist für den Einsatz an Breitbandkabelanlagen geeignet und als Durchgangsdose mit Triple Play für Internetdienste konzipiert. Die Anschlüsse wurden zum Schutz gegen Brummspannung und Ausgleichströme galvanisch getrennt. Sie ist für den Fernseh- und Rundfunkempfang sowie für das Internet geeignet. Dank der speziellen Klemmtechnik müssen die Kabelanschlüsse nicht verschraubt werden.

Ausstattung:
Klemmtechnik, schraubenlose Innenleiterbefestigung für schnelle und fehlerfreie Montage (Ø 0,4 - 1,2 mm) · Geringe Einbautiefe · Langer F-Connector zur einfachen Montage der Anschlusskabel · Aufklappbare Klemmschelle zur Außenleiterbefestigung (max. 7,5 mm) · Krallenbefestigung für Putzeinsätze (55 mm) · Normen, siehe Konformitätserklärung (Support & Service) · Für Zwei- oder Dreiloch-Antennensteckdosen · Zur Aufputzmontage in Verbindung mit der Antennensteckdose und der Abdeckplatte.

Technische Daten:
Anschlussdämpfung SAT: 8 dB · Anzahl Data: 1 x · Anzahl SAT: 1 x · Anzahl TV: 1 x · Anzahl UKW: 1 x · Ausführung (SAT-Antennendosen): Durchgangsdose · DC-Durchlass: Ja · Frequenz SAT (max.): 65 MHz · Frequenz SAT (min.): 5 MHz · Frequenz TV (max.): 862 MHz · Frequenz TV (min.): 87 MHz · Frequenz UKW (max.): 65 MHz · Frequenz UKW (min.): 5 MHz · Frequenzbereich: 5 Hz · Geeignet für (SAT-Antennendosen): SAT,TV,UKW · Herstellerfarbe: Weiß · Montageart: Aufputz · SAT-Antennen-Dosen-Besonderheiten: verlängerte F-Buchse

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Weiß
DC-Durchlass:
Ja
Marke:
Schwaiger
Anzahl Data:
1 x
Anzahl SAT:
1 x
Anzahl TV:
1 x
Anzahl UKW:
1 x
Farbe:
weiß
Geeignet für (SAT-Antennendosen):
SAT | TV | UKW
Ausführung (SAT-Antennendosen):
Durchgangsdose
SAT-Antennen-Dosen-Besonderheiten:
verlängerte F-Buchse
Montageart:
Aufputz
Frequenz SAT (max.):
65 MHz
Frequenz TV (max.):
862 MHz
Frequenz UKW (max.):
65 MHz
Frequenz SAT (min.):
5 MHz
Frequenz TV (min.):
87 MHz
Frequenz UKW (min.):
5 MHz
Anschlussdämpfung SAT:
8 dB
Frequenzbereich:
5 Hz
Produkt-Art:
Antennendose
Weitere Suchbegriffe: SAT/TV/RF-Antennendose, SAT/TV/RF-Dose, multimediadose durchgangsdose, durchgangsdose, Schwaiger, RDS908531, Fernsehdosen, satdose
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 15,04*
€ 27,20*
€ 6,78*
ab € 19,84*
€ 27,21*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 20,21*
€ 28,21*
8 Tage
10
€ 6,99*
ab € 30,55*
€ 41,35*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,21*
€ 33,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,93*
€ 33,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,85*
€ 31,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,09*
€ 27,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.