Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG H2348X-HG Spannhülse Bohrungs-Ø 220 mm Außen-Durchmesser 312 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-187320-BP
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     H2348X-HG
EAN/GTIN:
     4012801311083
Suchbegriffe:
Spannhülse
Spannhülsen
spannhülse fag
spannhülse
FAG H2348X-HG Spannhülse Bohrungs-Ø 220 mm Außen-Durchmesser 312 mm

Spannhülse

Spannhülsen werden für Lager mit kegeliger Welle benötigt, um sie auf zylindrischen Wellen befestigen zu können.

Die unterschiedlichen Ausführungen werden durch sogenannte Nachsetzzeichen gekennzeichnet:
· HG = Hydraulik-Spannhülse

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 312 mm · Bohrungs-Ø: 220 mm · Gewicht: 20500 g · Kugellager-Besonderheiten: Hydraulik · Produktabmessung, Breite: 199 mm

Hinweis:
Spannhülsen werden komplett mit Mutter und Sicherung geliefert!
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Breite:
199 mm
Marke:
FAG
Kugellager-Besonderheiten:
Hydraulik
Herst.-Teilenr.:
H2348X-HG
Typ (Hersteller-Typ):
H2348X-HG
Bohrungs-Ø:
220 mm
Außen-Durchmesser:
312 mm
Gewicht:
20500 g
Produkt-Art:
Spannhülse
Weitere Suchbegriffe: 4012801311083, FAG, H2348X-HG, Wälzlager
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 1.044,48*
€ 1.110,35*
5 Tage
2
Frei Haus
ab € 1.024,02*
€ 1.121,47*
Frei Haus
ab € 1.197,68*
€ 1.260,93*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.222,69*
€ 1.288,61*
Lager 102
100
Frei Haus
ab € 1.957,64*
€ 2.057,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.057,10*
€ 2.447,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.047,35*
€ 2.436,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.002,35*
€ 2.382,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.957,64*
€ 2.329,59
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 1.957,64* pro Schild)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.