Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG H2356X-HG Spannhülse Bohrungs-Ø 260 mm Außen-Durchmesser 356 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-187323-BP
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     H2356X-HG
EAN/GTIN:
     4012801311137
Suchbegriffe:
Spannhülse
Spannhülsen
spannhülse fag
spannhülse
FAG H2356X-HG Spannhülse Bohrungs-Ø 260 mm Außen-Durchmesser 356 mm

Spannhülse

Spannhülsen werden für Lager mit kegeliger Welle benötigt, um sie auf zylindrischen Wellen befestigen zu können.

Die unterschiedlichen Ausführungen werden durch sogenannte Nachsetzzeichen gekennzeichnet:
· HG = Hydraulik-Spannhülse

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 356 mm · Bohrungs-Ø: 260 mm · Gewicht: 27800 g · Kugellager-Besonderheiten: Hydraulik · Produktabmessung, Breite: 224 mm

Hinweis:
Spannhülsen werden komplett mit Mutter und Sicherung geliefert!
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Breite:
224 mm
Marke:
FAG
Kugellager-Besonderheiten:
Hydraulik
Herst.-Teilenr.:
H2356X-HG
Typ (Hersteller-Typ):
H2356X-HG
Bohrungs-Ø:
260 mm
Außen-Durchmesser:
356 mm
Gewicht:
27800 g
Produkt-Art:
Spannhülse
Weitere Suchbegriffe: 4012801311137, FAG, H2356X-HG, Wälzlager
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.259,44*
€ 1.333,41*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.295,02*
€ 1.375,16*
€ 4,95*
ab € 1.319,012*
€ 1.400,122*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.340,06*
€ 1.423,40*
Lager 102
100
Frei Haus
ab € 2.045,81*
€ 2.135,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.135,21*
€ 2.540,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.120,78*
€ 2.523,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.077,49*
€ 2.472,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.045,81*
€ 2.434,51
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 2.045,81* pro Schild)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.