Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG H3044X-HG Spannhülse Bohrungs-Ø 200 mm Außen-Durchmesser 260 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-187326-BP
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     H3044X-HG
EAN/GTIN:
     4012801311458
Suchbegriffe:
Spannhülse
Spannhülsen
spannhülse fag
spannhülse
FAG H3044X-HG Spannhülse Bohrungs-Ø 200 mm Außen-Durchmesser 260 mm

Spannhülse

Spannhülsen werden für Lager mit kegeliger Welle benötigt, um sie auf zylindrischen Wellen befestigen zu können.

Die unterschiedlichen Ausführungen werden durch sogenannte Nachsetzzeichen gekennzeichnet:
· HG = Hydraulik-Spannhülse

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 260 mm · Bohrungs-Ø: 200 mm · Gewicht: 10360 g · Kugellager-Besonderheiten: Hydraulik · Produktabmessung, Breite: 126 mm

Hinweis:
Spannhülsen werden komplett mit Mutter und Sicherung geliefert!
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Breite:
126 mm
Marke:
FAG
Kugellager-Besonderheiten:
Hydraulik
Herst.-Teilenr.:
H3044X-HG
Typ (Hersteller-Typ):
H3044X-HG
Bohrungs-Ø:
200 mm
Außen-Durchmesser:
260 mm
Gewicht:
10360 g
Produkt-Art:
Spannhülse
Weitere Suchbegriffe: 4012801311458, FAG, H3044X-HG, Wälzlager
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 510,18*
€ 551,62*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 521,38*
€ 562,12*
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 512,32*
€ 567,76*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 555,32*
€ 597,21*
Lager 102
100
Frei Haus
ab € 1.044,65*
€ 1.110,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.110,70*
€ 1.321,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.104,62*
€ 1.314,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.079,23*
€ 1.284,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.051,71*
€ 1.251,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.044,65*
€ 1.243,13
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 1.044,65* pro Schild)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.