Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG H3052X Spannhülse Bohrungs-Ø 240 mm Außen-Durchmesser 310 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-187331-BP
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     H3052X
EAN/GTIN:
     4012801311571
Suchbegriffe:
Spannhülse
Spannhülsen
spannhülse
FAG H3052X Spannhülse Bohrungs-Ø 240 mm Außen-Durchmesser 310 mm

Spannhülse

Spannhülsen werden für Lager mit kegeliger Welle benötigt, um sie auf zylindrischen Wellen befestigen zu können.

Die unterschiedlichen Ausführungen werden durch sogenannte Nachsetzzeichen gekennzeichnet:
· HG = Hydraulik-Spannhülse

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 310 mm · Bohrungs-Ø: 240 mm · Gewicht: 15600 g · Produktabmessung, Breite: 145 mm

Hinweis:
Spannhülsen werden komplett mit Mutter und Sicherung geliefert!
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Breite:
145 mm
Marke:
FAG
Herst.-Teilenr.:
H3052X
Typ (Hersteller-Typ):
H3052X
Bohrungs-Ø:
240 mm
Außen-Durchmesser:
310 mm
Gewicht:
15600 g
Produkt-Art:
Spannhülse
Weitere Suchbegriffe: 04012801311571, 4012801311571, FAG, H3052X
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 649,02*
€ 698,55*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 652,11*
€ 698,56*
4 Tage
9
Frei Haus
ab € 644,15*
€ 712,13*
Frei Haus
ab € 733,94*
€ 786,09*
Lager 102
100
Frei Haus
ab € 1.194,79*
€ 1.276,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.276,62*
€ 1.519,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.271,71*
€ 1.513,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.240,94*
€ 1.476,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.206,90*
€ 1.436,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.194,79*
€ 1.421,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.