Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG H3052X-HG Spannhülse Bohrungs-Ø 240 mm Außen-Durchmesser 269 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-187332-BP
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     H3052X-HG
EAN/GTIN:
     4012801311588
Suchbegriffe:
Spannhülse
Spannhülsen
spannhülse fag
spannhülse
FAG H3052X-HG Spannhülse Bohrungs-Ø 240 mm Außen-Durchmesser 269 mm

Spannhülse

Spannhülsen werden für Lager mit kegeliger Welle benötigt, um sie auf zylindrischen Wellen befestigen zu können.

Die unterschiedlichen Ausführungen werden durch sogenannte Nachsetzzeichen gekennzeichnet:
· HG = Hydraulik-Spannhülse

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 269 mm · Bohrungs-Ø: 240 mm · Gewicht: 15500 g · Kugellager-Besonderheiten: Hydraulik · Produktabmessung, Breite: 145 mm

Hinweis:
Spannhülsen werden komplett mit Mutter und Sicherung geliefert!
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Breite:
145 mm
Marke:
FAG
Kugellager-Besonderheiten:
Hydraulik
Herst.-Teilenr.:
H3052X-HG
Typ (Hersteller-Typ):
H3052X-HG
Bohrungs-Ø:
240 mm
Außen-Durchmesser:
269 mm
Gewicht:
15500 g
Produkt-Art:
Spannhülse
Weitere Suchbegriffe: 4012801311588, FAG, H3052X-HG, Wälzlager
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 858,43*
€ 915,33*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 868,98*
€ 919,60*
5 Tage
4
Frei Haus
ab € 849,95*
€ 933,22*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 913,35*
€ 964,83*
Lager 102
100
Frei Haus
ab € 1.586,07*
€ 1.676,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.676,40*
€ 1.994,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.668,80*
€ 1.985,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.631,86*
€ 1.941,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.593,25*
€ 1.895,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.586,07*
€ 1.887,42
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 1.586,07* pro Schild)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.