Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 102-1873336-BP Herst.-Nr.: 2960815 EAN/GTIN: 3362932915300 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Thrustmaster T.16000M Space Sim Duo Stick Flugsimulator-Joystick PC Schwarz,Orange
ThrustMaster T.16000M FCS SPACE SIM DUO Joystick PC Schwarz - Orange
programmiere bis zu 256 Buttons am Joystick 4 unabhängige Achsen inkl. Drehruder Komplett beidhändig nutzbarer Joystick
Exklusive Präzision: H.E.A.R.T HallEffect AccuRate Technology™! Mit 3-D-Magnetsensoren am Stick: 256-mal höhere Präzision als bei derzeitigen Systemen (16-Bit Auflösung: 16000 x 16000 Werte!) Magnete gewährleisten reibungsfreie Aktion für anhaltende, rasiermesserscharfe Präzision! Eine Schraubenfeder (2,8 mm Durchmesser) sorgt im Stick für feste, lineare und glatte Spannung
Komplett beidhändig nutzbarer Joystick! 3 abnehmbare Komponenten ermöglichen die vollständige Anpassung des Joysticks für links- oder rechtshändige Nutzung Fliegen mit einem Joystick in jeder Hand ist nun in allen Spielen, die zwei Joysticks unterstützen, wirklich möglich!
16 Action-Buttons mit fühlbarer Erkennung im Stil der Blindenschrift! 12 Buttons an der Basis und 4 am Stick Ein achtwegiger Point-of-View (POV)-Kopfschalter Ein Schalter ermöglicht den Nutzern die Konfiguration der 12 Buttons an der Basis für links- oder rechtshändige Nutzung.
4 unabhängige Achsen inkl. Drehruder (gesteuert durch Drehung des Sticks) Ergonomischer Trigger für Bremse (Zivile Luftfahrt) oder Schnellfeuer (Militärische Luftfahrt, Weltraumsimulation) Mehrwege-Kopfschalter (für Panoramasicht) Ergonomisches Design für optimalen Komfort Große Handablage für weniger Stress Mit Gewichten versehene Basis für verbesserte Stabilität
T.A.R.G.E.T Programmiersoftware: programmiere bis zu 256 Buttons am Joystick (Buttons von Maus und Keyboard)
Thrustmaster Advanced pRogramming Graphical EdiTor-Software: Kombiniert andere Geräte von Thrustmaster (so werden dieses als eigenständiges USB-Gerät erkannt) zum Laden oder Kreieren spezifischer Mapping-Profile für jedes Spiel Besuche die Thrustmaster-Webseite (support.thrustmaster.com/t16000m-fcs), um deine bevorzugten T.A.R.G.E.T-Weltraumsimulationsprofile für das T.16000M FCS Space Sim Duo zu finden, z.B. Elite Dangerous, Mechwarrior Online, Star Citizen, uvm.
Ausstattung: Unterstützte Gamingplattformen: PC · Gaming-Kontrolltechnologie: Analog / Digital · Übertragungstechnik: Verkabelt · Geräteschnittstelle: USB · 16 Action-Buttons · komplett beidhändig nutzbarer Joystick · T.A.R.G.E.T Programmiersoftware.
Technische Daten: Anzahl Tasten (Details): 16 · Herstellerfarbe: Schwarz,Orange · Passend für (Konsolen): PC
Lieferumfang: zwei T.16000M FCS Joysticks zwei Ersatz-Daumenablagen zwei Ersatz-Zeigefingerablagen Benutzerhandbuch
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Herstellerfarbe: | Schwarz | Orange | Passend für (Konsolen): | PC | Marke: | Thrustmaster | Farbe: | schwarz | orange | Anzahl Tasten (Details): | 16 | Produkt-Art: | Flugsimulator-Joystick |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: joystick (pc), 03362932915300, 00663296421043, Thrustmaster, 2960815, T.16000M Space Sim Duo Stick |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (9) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 105,48* | € 133,21* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 6,78* | ab € 105,49* | € 133,22* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 30 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,90* | ab € 106,20* | € 134,13* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 3,50* | ab € 112,28* | € 140,58* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 102 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 116,84* | € 147,23* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 102 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 102 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 102 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|