Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG H3064-HG Spannhülse Bohrungs-Ø 300 mm Außen-Durchmesser 320 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-187335-BP
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     H3064-HG
EAN/GTIN:
     4012801311748
Suchbegriffe:
Spannhülse
Spannhülsen
spannhülse fag
spannhülse
FAG H3064-HG Spannhülse Bohrungs-Ø 300 mm Außen-Durchmesser 320 mm

Spannhülse

Spannhülsen werden für Lager mit kegeliger Welle benötigt, um sie auf zylindrischen Wellen befestigen zu können.

Die unterschiedlichen Ausführungen werden durch sogenannte Nachsetzzeichen gekennzeichnet:
· HG = Hydraulik-Spannhülse

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 320 mm · Bohrungs-Ø: 300 mm · Gewicht: 24850 g · Kugellager-Besonderheiten: Hydraulik · Produktabmessung, Breite: 171 mm

Hinweis:
Spannhülsen werden komplett mit Mutter und Sicherung geliefert!
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Breite:
171 mm
Marke:
FAG
Kugellager-Besonderheiten:
Hydraulik
Herst.-Teilenr.:
H3064-HG
Typ (Hersteller-Typ):
H3064-HG
Bohrungs-Ø:
300 mm
Außen-Durchmesser:
320 mm
Gewicht:
24850 g
Produkt-Art:
Spannhülse
Weitere Suchbegriffe: 4012801311748, FAG, H3064-HG, Wälzlager
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 1.369,87*
€ 1.444,67*
5 Tage
2
Frei Haus
ab € 1.330,54*
€ 1.444,68*
Frei Haus
ab € 1.518,58*
€ 1.596,41*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.521,62*
€ 1.604,88*
Lager 102
100
Frei Haus
ab € 2.471,07*
€ 2.587,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.587,68*
€ 3.079,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.575,31*
€ 3.064,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.521,38*
€ 3.000,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.471,07*
€ 2.940,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.