Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG H3132-HG Spannhülse Bohrungs-Ø 140 mm Außen-Durchmesser 170 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-187337-BP
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     H3132-HG
EAN/GTIN:
     4012801312554
Suchbegriffe:
Spannhülse
Spannhülsen
spannhülse fag
spannhülse
FAG H3132-HG Spannhülse Bohrungs-Ø 140 mm Außen-Durchmesser 170 mm

Spannhülse

Spannhülsen werden für Lager mit kegeliger Welle benötigt, um sie auf zylindrischen Wellen befestigen zu können.

Die unterschiedlichen Ausführungen werden durch sogenannte Nachsetzzeichen gekennzeichnet:
· HG = Hydraulik-Spannhülse

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 170 mm · Bohrungs-Ø: 140 mm · Gewicht: 7550 g · Kugellager-Besonderheiten: Hydraulik · Produktabmessung, Breite: 119 mm

Hinweis:
Spannhülsen werden komplett mit Mutter und Sicherung geliefert!
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Breite:
119 mm
Marke:
FAG
Kugellager-Besonderheiten:
Hydraulik
Herst.-Teilenr.:
H3132-HG
Typ (Hersteller-Typ):
H3132-HG
Bohrungs-Ø:
140 mm
Außen-Durchmesser:
170 mm
Gewicht:
7550 g
Produkt-Art:
Spannhülse
Weitere Suchbegriffe: 4012801312554, FAG, H3132-HG, Wälzlager
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 417,36*
€ 459,76*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 416,25*
€ 461,99*
Frei Haus
ab € 447,99*
€ 493,32*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 457,63*
€ 503,91*
Lager 102
100
Frei Haus
ab € 731,35*
€ 793,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 793,76*
€ 944,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 784,85*
€ 933,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 763,84*
€ 908,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 743,02*
€ 884,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 731,35*
€ 870,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.