Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG H3134-HG Spannhülse Bohrungs-Ø 150 mm Außen-Durchmesser 220 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-187338-BP
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     H3134-HG
EAN/GTIN:
     4012801312592
Suchbegriffe:
Spannhülse
Spannhülsen
spannhülse fag
spannhülse
FAG H3134-HG Spannhülse Bohrungs-Ø 150 mm Außen-Durchmesser 220 mm

Spannhülse

Spannhülsen werden für Lager mit kegeliger Welle benötigt, um sie auf zylindrischen Wellen befestigen zu können.

Die unterschiedlichen Ausführungen werden durch sogenannte Nachsetzzeichen gekennzeichnet:
· HG = Hydraulik-Spannhülse

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 220 mm · Bohrungs-Ø: 150 mm · Gewicht: 8330 g · Kugellager-Besonderheiten: Hydraulik · Produktabmessung, Breite: 122 mm

Hinweis:
Spannhülsen werden komplett mit Mutter und Sicherung geliefert!
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Breite:
122 mm
Marke:
FAG
Kugellager-Besonderheiten:
Hydraulik
Herst.-Teilenr.:
H3134-HG
Typ (Hersteller-Typ):
H3134-HG
Bohrungs-Ø:
150 mm
Außen-Durchmesser:
220 mm
Gewicht:
8330 g
Produkt-Art:
Spannhülse
Weitere Suchbegriffe: 4012801312592, FAG, H3134-HG, Wälzlager
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 412,42*
€ 444,13*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 418,94*
€ 453,13*
5 Tage
2
Frei Haus
ab € 412,64*
€ 457,64*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 447,06*
€ 481,10*
Lager 102
100
Frei Haus
ab € 786,24*
€ 835,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 835,73*
€ 994,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 829,82*
€ 987,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 805,97*
€ 959,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 789,03*
€ 938,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 786,24*
€ 935,63
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 786,24* pro Schild)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.