Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG H3136-HG Spannhülse Bohrungs-Ø 160 mm Außen-Durchmesser 242 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-187341-BP
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     H3136-HG
EAN/GTIN:
     4012801312622
Suchbegriffe:
Spannhülse
Spannhülsen
spannhülse fag
spannhülse
FAG H3136-HG Spannhülse Bohrungs-Ø 160 mm Außen-Durchmesser 242 mm

Spannhülse

Spannhülsen werden für Lager mit kegeliger Welle benötigt, um sie auf zylindrischen Wellen befestigen zu können.

Die unterschiedlichen Ausführungen werden durch sogenannte Nachsetzzeichen gekennzeichnet:
· HG = Hydraulik-Spannhülse

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 242 mm · Bohrungs-Ø: 160 mm · Gewicht: 9400 g · Kugellager-Besonderheiten: Hydraulik · Produktabmessung, Breite: 131 mm

Hinweis:
Spannhülsen werden komplett mit Mutter und Sicherung geliefert!
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Breite:
131 mm
Marke:
FAG
Kugellager-Besonderheiten:
Hydraulik
Herst.-Teilenr.:
H3136-HG
Typ (Hersteller-Typ):
H3136-HG
Bohrungs-Ø:
160 mm
Außen-Durchmesser:
242 mm
Gewicht:
9400 g
Produkt-Art:
Spannhülse
Weitere Suchbegriffe: 4012801312622, FAG, H3136-HG, Wälzlager
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 523,86*
€ 569,93*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 526,62*
€ 572,68*
Frei Haus
ab € 563,54*
€ 611,59*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 574,38*
€ 624,76*
Lager 102
100
Frei Haus
ab € 923,21*
€ 989,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 989,93*
€ 1.178,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 981,34*
€ 1.167,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 959,04*
€ 1.141,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 933,61*
€ 1.111,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 923,21*
€ 1.098,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.