Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG H3156X Spannhülse Bohrungs-Ø 260 mm Außen-Durchmesser 362 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-187346-BP
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     H3156X
EAN/GTIN:
     4012801312820
Suchbegriffe:
Spannhülse
Spannhülsen
spannhülse
FAG H3156X Spannhülse Bohrungs-Ø 260 mm Außen-Durchmesser 362 mm

Spannhülse

Spannhülsen werden für Lager mit kegeliger Welle benötigt, um sie auf zylindrischen Wellen befestigen zu können.

Die unterschiedlichen Ausführungen werden durch sogenannte Nachsetzzeichen gekennzeichnet:
· HG = Hydraulik-Spannhülse

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 362 mm · Bohrungs-Ø: 260 mm · Gewicht: 25400 g · Produktabmessung, Breite: 195 mm

Hinweis:
Spannhülsen werden komplett mit Mutter und Sicherung geliefert!
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Breite:
195 mm
Marke:
FAG
Herst.-Teilenr.:
H3156X
Typ (Hersteller-Typ):
H3156X
Bohrungs-Ø:
260 mm
Außen-Durchmesser:
362 mm
Gewicht:
25400 g
Produkt-Art:
Spannhülse
Weitere Suchbegriffe: 04012801312820, 4012801312820, FAG, H3156X
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 816,24*
€ 868,45*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 823,52*
€ 875,67*
4 Tage
4
Frei Haus
ab € 815,08*
€ 892,95*
Frei Haus
ab € 930,63*
€ 986,45*
Lager 102
100
Frei Haus
ab € 1.635,47*
€ 1.728,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.728,02*
€ 2.056,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.716,55*
€ 2.042,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.678,77*
€ 1.997,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.642,03*
€ 1.954,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.635,47*
€ 1.946,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.