Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang 21970 21970 Objektiv-Zubehörset


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1880555-BP
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     21970
EAN/GTIN:
     8809298880996
Suchbegriffe:
Samyang
21970
Samyang 21970 21970 Objektiv-Zubehörset

Samyang Lens Station für AF Sony E Objektive

Station für Samyang AF Objektive mit Sony E Mount für diese Aufgaben:
Aktualisierung der Firmware für Autofokus-Objektive
Kalibrierung der Fokussierung
Kalibrierung der Blende
Kalibrierung der Empfindlichkeit der manuellen Fokussierung Nur für Sony E Mount AF Objektive von Samyang!
Erfordert PC oder Mac mit Internetzugang und Download der Lens Manager Software, Details siehe unten auf dieser Seite.

Bleibe auf dem Laufenden Eine Lens Station dient dazu, die Elektronik in Wechselobjektiven aktuell zu halten. Du setzt sie auf ein Objektiv wie eine Kamera, dann schließt Du sie per USB an einen PC oder Mac. Nun kann der Computer mit einer speziellen Software direkt auf das Objektiv zugreifen. Mit der Lens Station holst du das Maximum aus deinen Samyang Autofokus Objektiven. Aktualisiere die Firmware, nimm individuelle Anpassungen am Autofokus vor oder passe die Empfindlichkeit des Fokusrings beim manuellen Fokussieren an. Bitte lade dir dafür die Software „Lens Manager“ herunter, um die Lens Station verwenden zu können, siehe unten auf der Seite. Die Software ist unter anderem in den Sprachen deutsch, englisch, spanisch und französisch verfügbar. Verwendung 1. Befestigen des Objektivs an der Lens Station Entferne die Schutzkappe der Lens Station Montiere das Objektiv mit dem roten Punkt an den roten Punkt der Lens Station Drehe das Objektiv, bis es einrastet 2. Lens Station anschließen Verwende das mitgelieferte USB Kabel für den Anschluss am Computer Starte die Lens Manager Software und passe die Funktionen individuell an Infovideo Im how to use" Video erklären wir dir die wichtigsten Schritte. Siehe der Reiter "Produkt-Videos". Kompatibilität Die Samyang Lens Station ist ausschließlich mit Sony E Mount Autofokus-Objektiven von Samyang kompatibel. Sie ist nicht für Samyang-Objektive mit manueller Fokussierung oder Objektive anderer Hersteller geeignet. Systemanforderungen: Windows 7 oder höher Mac OS X 10.10 (Yosemite) oder höher RAM mind. 1 GB Mind. 1 GB HDD / SSD Festplattenplatz 1024 x 768 Auflösung mind. Schnittstelle USB 2.0"

Lieferumfang:
1x Lens Station Sony E Mount 1x USB Kabel 1x Anleitung

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
65 mm
Produktabmessung, Breite:
65 mm
Marke:
Samyang
Objektiv-Anschluss:
Sony E-Mount
Gewicht:
75 g
Produkt-Art:
Objektiv-Zubehörset
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 73,05*
€ 90,60*
Lager 102
989
Frei Haus
ab € 72,39*
€ 90,61*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,61*
€ 107,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,80*
€ 106,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,74*
€ 99,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,96*
€ 96,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 80,64*
€ 95,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,39*
€ 86,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.