Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantona 21641 Kameratasche Innenmaß (B x H x T) 205 x 160 x 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1880557-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     21641
EAN/GTIN:
     4056929216417
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Mantona 21641 Kameratasche Innenmaß (B x H x T) 205 x 160 x 100 mm

Mantona Kameratasche Milano piccolo schwarz

Hochwertige Kameratasche passend für eine DSLR oder Systemkamera mit aufgesetztem Objektiv, ein weiteres Objektiv und Zubehör
Sicherer Transport Ihres Foto-Equipments dank variabler Inneneinteilung
Zahlreiche Innen- und Außentaschen für weiteres Zubehör
Modernes wasserabweisendes Canvas Material
Schnelles Öffnen und Schließen dank Magnetverschlüsse
Erhältlich in verschiedenen Farben

Die mantona Kameratasche Milano piccolo vereint alle Vorteile einer Kameratasche mit dem Design einer modernen Umhängetasche. Perfekter Schutz dank individueller Inneneinteilung Die herausnehmbare Inneneinteilung der mantona Kameratasche Milano piccolo ist komfortabel gepolstert, so dass Ihre Kamera, Objektive und das entsprechende Zubehör jederzeit vor Stößen geschützt sind. Die einzelnen Innenfächer sind variabel durch Klettverschlüsse verbunden, was eine individuelle Einteilung ganz nach Ihren Wünschen ermöglicht. So stellt auch der Transport einer DSLR oder Systemkamera mit aufgesetztem Objektiv und einem Zusatzobjektiv mit dieser sportlich-eleganten Kameratasche kein Problem dar. Ohne Trennkissen können Sie die Tasche schnell und einfach zu einer modischen Messenger-Bag umfunktionieren. Hoher Tragekomfort und zahlreiche Zusatzfächer für Zubehör Neben dem Hauptfach bietet ein Reißverschlussfach an der Vorderseite und ein Netzfach im Deckel Platz für weiteres Kamerazubehör wie Filter und SD-Karten. Seitlich befinden sich zwei weitere Verstaufächer, eines davon mit zusätzlichem Netz, welches optimal für Getränkeflaschen geeignet ist. Verschlossen wird die mantona Kameratasche Milano piccolo durch zwei innovative Magnetverschlüsse. Hochwertiges wasserabweisendes Material und hoher Tragekomfort Mit seiner abnehmbaren Polsterung am Trageriemen bietet Ihnen die Kameratasche jederzeit einen angenehmen Tragekomfort. Das Obermaterial der Tasche besteht aus hochwertigem Canvas. Dieses ist wasserabweisend und kann problemlos mit einem feuchten Tuch gereinigt werden. Die präzise verarbeitete Tasche zeigt viel Liebe zum Detail und wird Ihnen mit ihrer langen Lebensdauer ein treuer Begleiter sein. In verschiedenen Farben erhältlich.

Technische Daten:
Gewicht: 440 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Inneneinteilung (Kameratasche): variabel · Innenmaß Breite: 205 mm · Innenmaß Höhe: 160 mm · Innenmaß Tiefe: 100 mm · Material: Canvas · Produktabmessung, Breite: 240 mm · Produktabmessung, Höhe: 185 mm · Produktabmessung, Länge: 130 mm · Tragevariante (Kameratasche): Schulter

Lieferumfang:
1x Kameratasche mit Schultergurt

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 130 x 240 x 185 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
185 mm
Produktabmessung, Länge:
130 mm
Produktabmessung, Breite:
240 mm
Marke:
Mantona
Innenmaß Tiefe:
100 mm
Innenmaß Höhe:
160 mm
Innenmaß Breite:
205 mm
Tragevariante (Kameratasche):
Schulter
Farbe:
schwarz
Inneneinteilung (Kameratasche):
variabel
Material:
Canvas
Gewicht:
440 g
Produkt-Art:
Kameratasche
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 30,75*
€ 39,80*
Lager 102
45
Frei Haus
ab € 32,46*
€ 42,35*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,35*
€ 50,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,13*
€ 50,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,33*
€ 47,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,37*
€ 44,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,46*
€ 43,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,29*
€ 43,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,46*
€ 38,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.