Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantona 21462 Schnellwechselplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1880621-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     21462
EAN/GTIN:
     4056929214628
Suchbegriffe:
Schnellkupplungsplatte für Stativko...
Schnellwechselplatte für Kamerastat...
Schnellwechselplatte für Stativkopf
schnellkupplungsplatte für stativko...
Mantona 21462 Schnellwechselplatte

Mantona AS-60-1S Schnellwechselplatte Arca-Swiss kompatibel, 60x38 mm

Hochwertige Schnellwechselplatte, Arca-Swiss kompatibel
Markenprodukt aus schwarz eloxiertem Aluminium mit Gummierung und Fallsicherung
Abmessungen: 60 x 38 x 10 mm, Gewicht: 40 Gramm
Inkl. 1/4 Zoll Schraube zur Kamerabefestigung, werkzeuglos verschraubbar durch D-Ring

Arca-Swiss kompatibel Diese Schnellwechselplatte ist passend für alle Stativköpfe wie Kugelköpfe, Slider oder Neiger mit einem Arca Swiss kompatiblen Schnellwechselsystem. Die Schnellwechselplatte besteht aus einer leichten und hochfesten Aluminiumlegierung und wird per CNC Technologie gefräst und anschließend schwarz eloxiert. Dies sorgt für eine hervorragende Passgenauigkeit und eine extrem kratzfeste Oberfläche. Die Anti-Rutsch-Gummipuffer auf der Oberseite garantieren in Verbindung mit den integrierten Fallsicherungsstiften den sicheren Halt Ihres Equipments im Stativkopf. Die 1/4 Zoll Kamerabefestigungsschraube ist durch den rückseitig montierten D-Ring werkzeuglos verschraubbar. Die Platte ist kompatibel mit sämtlichen Arca-Swiss kompatiblen mantona Fotostativen und Stativköpfen, wie auch mit den Modellen aller anderen führenden Hersteller dieses Schnellwechselsystems. Optimal beim Einsatz mehrerer Kameras Eine Schnellwechselplatte (auch als Kameraplatte oder Schnellspannplatte bezeichnet) ist in der Foto- und Videotechnik ein oft genutztes und in der Praxis sehr hilfreiches Zubehör für Stativköpfe. Ein häufiges Auf- und Abschrauben der Kameras vom Stativ (zum Beispiel beim Einsatz verschiedener Kameras) ist oft recht zeitraubend und störend. Dieses Problem kann durch die Verwendung dieser Schnellwechselplatte gelöst werden. Diese Platten werden über die vorhandene Gewindeschraube (1/4 Zoll) mit dem Kameragehäuse geschraubt und verbleiben anschließend einfach an der Kamera. Über den einfach zu handhabenden Verriegelungsmechanismus der Wechselplatte auf dem Stativkopf kann die Kamera einfach und innerhalb kürzester Zeit in den Stativkopf eingesetzt oder wieder entfernt werden. Features: Voll Arca-Swiss kompatibel und hochpräzise gefertigt Hochfeste und leichte Aluminiumlegierung, CNC gefräst und schwarz eloxiert Länge: 60 mm Breite: 38 mm Höhe: 10 mm Gewicht: 40 Gramm Inkl. 1/4 Zoll Schraube zur Kamerabefestigung, werkzeuglose Befestigung durch D-Ring Mechanismus auf der Rückseite Gummierung und Fallsicherungsstifte Per separat erhältlichem 1/4 auf 3/8 Zoll Adapter auch für Kameras mit 3/8 Zoll Befestigung geeignet

Technische Daten:
Gewicht: 40 g · Material: Aluminium,Edelstahl,Gummi · Produktabmessung, Breite: 38 mm · Produktabmessung, Höhe: 10 mm · Produktabmessung, Länge: 60 mm

Lieferumfang:
1x mantona AS-60-1S Schnellwechselplatte inkl. Kamerabefestigungsschraube

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
10 mm
Produktabmessung, Länge:
60 mm
Produktabmessung, Breite:
38 mm
Marke:
Mantona
Anschluss Kamera:
1/4 Zoll
Material:
Aluminium | Edelstahl | Gummi
Gewicht:
40 g
Produkt-Art:
Schnellwechselplatte
Weitere Suchbegriffe: Mantona, 21462
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 4,90*
ab € 8,44*
€ 11,53*
Lager 102
244
Frei Haus
ab € 9,33*
€ 12,97*
€ 3,50*
ab € 18,47*
€ 24,32*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 19,47*
€ 25,58*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.