Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantona 21662 Kameratasche Innenmaß (B x H x T) 190 x 145 x 115 mm Regenschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1880633-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     21662
EAN/GTIN:
     4056929216622
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Mantona 21662 Kameratasche Innenmaß (B x H x T) 190 x 145 x 115 mm Regenschutz

Mantona Kameratasche Tallinn L

Gepolsterte Kameratasche mit variabler Inneneinteilung
Großes Hauptfach, geeignet für eine Systemkamera mit angesetztem Objektiv, dazu 1 bis 2 weitere Objektive sowie kleineres Zubehör
Zwei Seitentaschen für weiteres Zubehör, mit Reißverschluss
Verstellbarer, abnehmbarer und gepolsterter Schultergurt
Multifunktionale Tragemöglichkeit über Handgriff, Schultergurt oder Gürtelschlaufe
Einfache Handhabung und schneller Kamerazugriff
Inklusive Regenschutzhülle

Elegantes Design, Sicherheit und Qualität Diese Tasche ist ein wahres Raumwunder! Sie kann wie ihre kleine Schwester Tallinn S am Gürtel getragen werden, mit dem abnehmbaren Schultergurt oder auch am Handgriff. Das Hauptfach ist groß genug für eine Systemkamera mit angesetztem Objektiv, zwei weitere Objektive sowie weitere, kleine Zubehörteile. Versetzbare Trenner machen es möglich, die Tasche an das eigene Equipment anzupassen. Geschlossen wird die Tasche über einen doppelten Reißverschluss, der sich auch mit Handschuhen gut bedienen lässt. Die Kamera wird idealerweise mit dem Objektiv voran in die Tasche gesetzt, so dass sie mit nur einem Handgriff schussbereit gezückt werden kann. Der Deckel der Tasche öffnet sich vom Körper weg, so dass Langfinger nicht so einfach an den Inhalt kommen. Reflektierende Leuchtfarbe an der Außenseite bietet dem Träger zusätzlichen Schutz in der Dunkelheit. Viel Stauraum in verschiedenen Taschen Neben dem Hauptfach für die Kamera verfügt die Kameratasche über weiteren Stauraum, der intelligent verteilt ist: Speicherkarten finden in drei kleinen Fächern im Deckel Platz. Ein weiteres Fach im Deckel ist mit einem Reißverschluss gesichert und groß genug für ein Smartphone. Außen an der Tasche links und rechts befindet sich je ein Fach mit Reißverschluss, zum Beispiel für Akkus oder ein Ladegerät. An der Vorderseite der Tasche befindet sich ein Fach, das mit Klettverschluss gesichert ist. Es eignet sich gut für kleinteiliges Zubehör, z.B. USB-Kabel. Unter der Gürtelschlaufe auf der Taschenrückseite befindet sich ein Fach, in dem der Regenschutz Platz findet. Robuster Begleiter Das hochwertige Außenmaterial (600D Canvas mit PU-Beschichtung) ist unempfindlich und lässt sich leicht reinigen. Dadurch haben Sie lange Freude an dem edlen Aussehen der mantona Kameratasche Tallinn L. Die Innenseite dahingegen ist weich gepolstert, so dass Ihr Equipment gut geschützt ist. Eine Regenschutzhülle verhindert auch bei rauherem Wetter das Eindringen von Feuchtigkeit. Der abnehmbare Tragegurt ist ergonomisch geformt und im Schulterbereich gepolstert. Abmessungen und Kompatibilität Mit ihren inneren Abmessungen von 19 x 11,5 x 15 cm (L/B/H) fasst die Tallinn L unter anderem folgende Kameras: Canon: EOS, R, RP, 200D, 250D, 750D, 1300D, 6D, II, 2000D, 4000D Fujifilm: Instax Square, 300; FINEPIX X-H1, X-T30, X-T100 Nikon: D3400, D3500, D5500, D5600, Z6, Z7 Olympus: OM-D, E-M10 I, II, III Panasonic: Lumix DC, FZ1000, II; G9, G91, GH5, DMC, GH4, FZ2000, FZ1000 Pentax: K-1, K-S2, K-3, K-50, K-70, K-x Polaroid: Z2300 Sony: CyberShot, RX10, II, III, IV; Alpha 7, II, III; 7r, III, IV; A55, A58, A68

Technische Daten:
Gewicht: 380 g · Herstellerfarbe: Anthrazit · Innenmaß Breite: 190 mm · Innenmaß Höhe: 145 mm · Innenmaß Tiefe: 115 mm · Kamerataschen-Besonderheiten: Regenschutz · Material: Canvas,PU · Produktabmessung, Breite: 255 mm · Produktabmessung, Höhe: 210 mm · Produktabmessung, Länge: 140 mm · Tragevariante (Kameratasche): Hand,Schulter

Lieferumfang:
1x Mantona Kameratasche Tallinn L 1x Abnehmbarer Schultergurt 1x Regenschutzhülle

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 140 x 255 x 210 mm
Herstellerfarbe:
Anthrazit
Produktabmessung, Höhe:
210 mm
Produktabmessung, Länge:
140 mm
Produktabmessung, Breite:
255 mm
Marke:
Mantona
Innenmaß Tiefe:
115 mm
Innenmaß Höhe:
145 mm
Innenmaß Breite:
190 mm
Kamerataschen-Besonderheiten:
Regenschutz
Tragevariante (Kameratasche):
Hand | Schulter
Farbe:
grau
Material:
Canvas | PU
Gewicht:
380 g
Produkt-Art:
Kameratasche
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
698
Frei Haus
ab € 28,21*
€ 38,49*
€ 3,50*
ab € 28,86*
€ 38,93*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,49*
€ 45,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,20*
€ 45,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,27*
€ 43,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,39*
€ 39,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,33*
€ 38,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,12*
€ 38,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,21*
€ 33,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.