Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Pro 21671 Fotolampe 60 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1880637-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     21671
EAN/GTIN:
     4056929216714
Suchbegriffe:
Fotostudio Dauerlicht
fotostudio dauerlicht
Walimex Pro 21671 Fotolampe 60 W

Walimex pro LED2Go 60 Daylight Foto Video Leuchte

Leistungsstarkes LED Dauerlicht mit Akkubetrieb
60 W Leistung, Farbtemperatur 5.600 K
Inkl. Reflektor, Fernbedienung, Akku und Akku Ladegerät
Sehr hohe Lichtqualität, CRI und TLCI = 95
Sehr leistungsfähig durch modernste COB (Chip-on-Board) LED Technologie
Bowens S-Type Anschluss
Weiches und sehr gleichmäßiges Licht, ideal für Baby- People-, Tier, Portrait- und Hochzeitsfotografie sowie Interview

Vielseitiges LED Dauerlicht mit Akku Betrieb Die Walimex pro LED2Go 60 Daylight LED-Leuchte ist das ideale Werkzeug für gelungene Foto- und Videoaufnahmen. Das Gehäusedesign der Leuchte ist einem Systemblitz sehr ähnlich. Es lässt sich mit der verbauten 5/8 Zoll Spigot Halterung einfach und sicher an einem Lampenstativ befestigen. Durch den verbauten Akku mit 8.700 mAh Kapazität (94 Wh) gibt dieses LED-Dauerlicht dem Anwender unbegrenzte Freiheit – egal ob im Studio oder Mobil. Umfangreiche Serienausstattung Mit der Walimex pro LED2Go 60 Daylight Dauerlicht Leuchte erhalten Sie bereits ab Werk eine komplette Ausstattung. Eine Funk-Fernbedienung, der Akku inkl. Ladegerät und auch ein passender Bowens Reflektor sind z.B. bereits im Lieferumfang enthalten. Leistungsfähige und moderne Ausstattung Durch die Verwendung neuester und sehr leistungsfähiger COB (Chip-on-Board) LED-Technologie bietet diese Leuchte mit 60 Watt Leistung eine sehr hohe Lichtleistung, die sie in der Praxis mit Ihrer Leuchtstärke überraschen wird. Die Helligkeit ist stufenlos in 1%-Schritten von 10 bis 100% dimmbar und entspricht mit 5.600 Kelvin dem natürlichen Tageslicht. Die Helligkeit kann direkt am Gerät oder auch mithilfe der Fernbedienung eingestellt werden. So ist jederzeit eine schnelle, komfortable und überaus genaue Anpassung der Lichtstärke möglich. Durch das beleuchtete Display können Sie stets am Gerät oder der Fernbedienung die eingestellten Werte ablesen. Die flimmerfreie Lichtwiedergabe mit einem sehr hohen Farbwiedergabeindex CRI von = 95 Ra macht diese LED Leuchte auch für ambitionierte Fotografen und Videografen mit hohen Qualitätsansprüchen interessant. Durch die hochmoderne LED Technologie ist dieses Dauerlicht zudem sehr energieeffizient und erwärmt sich kaum. Bowens S-Type Bajonett für die Montage vielfältiger Lichtformer Im Lieferumfang der Walimex pro LED2Go 60 Daylight Leuchte ist bereits ein 7 Zoll Reflektor (Ø Außen 18 cm, Innen 17 cm, Länge 12 cm) mit 55° Abstrahlwinkel enthalten. Mit diesem Standard Reflektor können Sie die Leuchte out-of-the-box sofort sinnvoll und äußerst bequem nutzen. In diesen Reflektor kann selbstverständlich eine passende Wabe eingesetzt werden. Durch den Bowens S-Type Anschluss an der Leuchte kann dieser Reflektor auch jederzeit durch andere Lichtformer wie z.B. Softbox, Reflektor mit anderem Abstrahlwinkel, Beauty Dish oder Spotvorsatz (Snoot) ersetzt werden. In der Lampenhalterung der LED Dauerleuchte befindet sich ein separater Anschluss für Reflex- und Durchlichtschirme. So erhalten Sie zusätzlich die Möglichkeit, eine sehr großflächige und gleichmäßige Ausleuchtung zu generieren. Auch Faltreflektoren aller Art können mit diesem LED Studiolicht eingesetzt werden.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 1 · Leistung: 60 W · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtfarbe: 5600 K · Lichtstrom pro Lichtquelle (Lumen): 4500 lm · Produktabmessung, Breite: 180 mm · Produktabmessung, Höhe: 240 mm · Produktabmessung, Länge: 330 mm · Weitere technische Daten: 2595 g

Lieferumfang:
1x Walimex pro LED2Go 60 Daylight 1x Reflektor 1x Akku 1x Akku Ladegerät mit Anschlußkabel 1x Fernbedienung 1x LED Front-Schutzkappe 1x Anleitung Deutsch/Englisch

Hinweis:
Nicht Kennzeichnungspflichtig nach RL 2010/30/EU – Nicht für den Beleuchtungszweck im Haushaltsbereich geeignet. Speziell für Foto- und Videobedarf der Bildaufnahme entwickelt.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 330 x 180 x 240 mm
Produktabmessung, Höhe:
240 mm
Produktabmessung, Länge:
330 mm
Produktabmessung, Breite:
180 mm
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Walimex Pro
Anzahl Leuchtmittel:
1
Leuchtmittel-Typ:
LED
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leistung:
60 W
Lichtfarbe:
5600 K
Lichtstrom pro Lichtquelle (Lumen):
4500 lm
Produkt-Art:
Fotolampe
Weitere Suchbegriffe: 04056929216714, Walimex Pro, 21671
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
88
Frei Haus
ab € 281,38*
€ 327,82*
8 Tage
88
Frei Haus
ab € 470,76*
€ 539,51*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 327,82*
€ 390,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 324,44*
€ 386,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 313,10*
€ 372,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 303,87*
€ 361,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 281,38*
€ 334,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.