Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Pro 21489 Gewindesortiment


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1880643-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     21489
EAN/GTIN:
     4056929214895
Suchbegriffe:
04056929214895
Walimex Pro
21489
Walimex Pro 21489 Gewindesortiment

Walimex pro Gewindeadapter 1/4 auf 3/8 Zoll Krempe

Set aus 2x Gewindeadapter 3/8 Zoll auf 1/4 Zoll mit Krempe
Hochfester und präzise gefertigter Edelstahl Adapter
Zur Befestigung von Neigern und Stativköpfen mit 3/8 Zoll Gewinde auf Stativanschlüssen mit einer 1/4 Zoll Schraube
Adapter kann durch die Krempe nicht im Gewinde verschwinden
Gesamtlänge Adapter: 10 mm, Krempe: 1,5 mm

Mit diesem Gewindeadapter ist es möglich, Kameras und Stativköpfe, die mit einem 3/8 Zoll Gewinde ausgestattet sind, auf einem Stativ mit einer 1/4 Zoll Schraube zu befestigen. Der Gewindeadapter ist aus hochfestem Edelstahl gefertigt und hochwertig verarbeitet. Am Kopf des Adapters befindet sich eine Krempe mit einer Nute für die Montage per Schraubendreher oder Münze. Egal ob Sie einen abgenutzten oder verloren gegangene Adapter an Ihrem Equipment ersetzen möchten oder die Sicherheit und Qualität eines hochwertig und passgenau gefertigten Adapters genießen wollen – dieser Gewindeadapter ist ein unverzichtbares Fotozubehör Basic! Detaildaten: Gesamtlänge Adapter: 8 mm Höhe Krempe: 1,5 mm Anschluss 3/8 Zoll Gewinde auf 1/4 Zoll Gewinde und umgekehrt Außengewinde: 3/8 Innengewinde: 1/4" Aussendurchmesser Gewinde: 3/8 Zoll Aussendurchmesser Krempe: 10 mm Gewicht: 1 g Material: Edelstahl Anzahl Adapter im Set enthalten: 2 Stück"

Technische Daten:
Gewicht: 1 g · Material: Edelstahl · Produktabmessung, Breite: 10 mm · Produktabmessung, Höhe: 6 mm · Produktabmessung, Länge: 8 mm · Weitere technische Daten: Silber

Lieferumfang:
2x walimex pro Gewindeadapter mit Krempe 1/4 Zoll auf 3/8 Zoll

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Höhe:
6 mm
Produktabmessung, Länge:
8 mm
Produktabmessung, Breite:
10 mm
Marke:
Walimex Pro
Material:
Edelstahl
Gewicht:
1 g
Produkt-Art:
Gewindesortiment
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1300
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,78*
€ 5,88*
8 Tage
100
2
pro Packung
€ 6,99*
ab € 9,21*
€ 13,27*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.