Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Pro 21490 Kamera-Bolzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1880644-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     21490
EAN/GTIN:
     4056929214901
Suchbegriffe:
04056929214901
Walimex Pro
21490
Walimex Pro 21490 Kamera-Bolzen

Mantona Kamera Befestiungsschraube 1/4 Zoll aus Edelstahl 2er Set

Set aus 2x Kamera Befestigungschraube für Schnellwechselplatten
Hochfester und präzise gefertigter Edelstahl
Anschlussgewinde: 1/4 Zoll, Länge Schraube: 13 mm
Mit D-Ring und Schlitz für Schraubendreher oder Münzen
Zur Befestigung an Schnellwechselplatte, Kamera, Videoneiger, Kugelkopf, Stativkopf

Mit dieser 1/4 Zoll Kamerabefestigungsschraube können Sie ihr Fotoequipment wie Kameras oder Camcorder an Schnellwechselplatten befestigen. Die Schraube wird einfach von unten in die Schnellwechselplatte eingeschraubt und dann mit dem 1/4 Zoll Gewinde Ihres Gerätes verschraubt. Ein 4 mm langer Bereich ohne Gewinde sorgt hierbei dafür, dass Sie Ihr Equipment frei in der Schnellwechselplatte bewegen können. Diese Befestigungsschraube mit 1/4 Zoll Gewinde ist aus hochfestem Edelstahl und äußerst präzise gefertigt. Egal ob Sie eine abgenutzte oder verloren gegangene Schraube an Ihrer Wechselplatte ersetzen möchten oder den zusätzlichen Komfort durch die Befestigung per D-Ring oder Schlitz genießen wollen – diese Kamerabefestigungsschraube ist ein unverzichtbares Fotozubehör Basic! Detaildaten: Gesamtlänge Schraube: 13 mm Länge Schaft mit Gewinde: 5 mm Länge Schaft ohne Gewinde: 4 mm Höhe Schraubenkopf: 4 mm Durchmesser Schraubenkopf: 12 mm Metall: Edelstahl Gewicht: 5 g Anschluss: 1/4 Zoll Gewinde Anzahl Adapter im Set: 2 Stück

Technische Daten:
Gewicht: 5 g · Material: Edelstahl · Produktabmessung, Breite: 12 mm · Produktabmessung, Höhe: 12 mm · Produktabmessung, Länge: 13 mm · Weitere technische Daten: Silber

Lieferumfang:
2x walimex pro Kamerabefestigungsschrauben 1/4 Zoll

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Höhe:
12 mm
Produktabmessung, Länge:
13 mm
Produktabmessung, Breite:
12 mm
Marke:
Walimex Pro
Material:
Edelstahl
Gewicht:
5 g
Produkt-Art:
Kamera-Bolzen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 4,15*
€ 8,12*
Lager 102
29
1
Frei Haus
ab € 5,35*
€ 8,13*
8 Tage
29
2
€ 6,99*
ab € 12,37*
€ 17,62*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.