Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Pro 21636 Spigot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1880648-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     21636
EAN/GTIN:
     4056929216363
Suchbegriffe:
Walimex Pro
21636
Walimex Pro 21636 Spigot

Walimex pro Schirmhalter neigbar mit Spigotaufnahme

Großer Schirmhalter mit Neigefunktion
Spigotaufnahme auf beiden Seiten
Schirmaufnahme mit Feststellschraube
Schirmdurchmesser max. 11 mm (12 mm mit Rippe)
Handlicher Stellhebel mit Rastfunktion
Stufenweise in der Neigung verstellbar
2-teiliger Spigotadapter mit 1/4 Zoll und 3/8 Zoll Zapfen

Der Adapter für Strobisten: Der neigbare walimex pro Schirmhalter ist das absolute Kernstück jeder Strobistenausrüstung und Studioblitzausstattung. Ob als Verbindung zwischen Blitzgerät und Stativ oder als neigbarer Adapter, um noch einen Durchlicht-/Reflexschirm befestigen zu können – dieser Adapter lässt Sie jedes gewünschte Setup in Ihrem Studio oder on location aufbauen. Einfach, schnell und unkompliziert. Durchdachte Details: Der für die robuste und große Ausführung mit 402 g dennoch leichte Adapter verfügt über viele sinnvolle Details. So ist z.B. ein 2-teiliger Spigotadapter im Lieferumfang enthalten, der sowohl über einen 1/4 Zoll als auch über einen 3/8 Zoll Gewindezapfen verfügt. Des Weiteren sind beide Spigotaufnahmen mit entsprechenden Hebeln/Stellschrauben fixierbar, sodass Stativ und auch Blitzgerät absolut fest und sicher montiert sind. Die Schirmaufnahme ist für Schirmstöcke mit einem Durchmesser von 11 mm (runde Schirmstöcke) bzw. einer maximalen Breite von 12 mm (Schirmstöcke mit Rippe) geeignet. Die zentrale Neigefunktion ist über einen großen, griffigen Stellhebel bedienbar, der zum besseren Handling herausgezogen und verstellt werden kann. So können Sie Ihr Equipment in jeder Position optimal bedienen. Dieser neigbare Schirmhalter ist mit allen Stativen, Geräten und Zubehörteilen kompatibel, die über ein Spigot bzw. einen Spigotanschluss verfügen. Die empfohlene max. Traglast bei geneigter Einstellung (Testwinkel 45°) geben wir mit ca. 3,5 kg an – getestet wurden schwere Blitzköpfe mit Reflektor und Schirm mit 2 m Durchmesser.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Produktabmessung, Breite: 100 mm · Produktabmessung, Höhe: 30 mm · Produktabmessung, Länge: 150 mm · Weitere technische Daten: Gewicht: 402 g

Lieferumfang:
1x walimex pro Schirmhalter neigbar m. Spigotaufnahme 1x Spigotadapter 2-teilig, mit 1/4 Zoll und 3/8 Zoll Zapfen

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 150 x 100 x 30 mm
Produktabmessung, Höhe:
30 mm
Produktabmessung, Länge:
150 mm
Produktabmessung, Breite:
100 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Walimex Pro
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Produkt-Art:
Spigot
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
334
Frei Haus
ab € 22,41*
€ 30,14*
€ 3,50*
ab € 31,66*
€ 41,39*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 42,46*
€ 54,16*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,14*
€ 35,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,81*
€ 35,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,18*
€ 33,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,41*
€ 31,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,75*
€ 30,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.