Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 102-1880656-BP Herst.-Nr.: 21655 EAN/GTIN: 4056929216554 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Walimex Pro 21655 Objektivadapter
Walimex pro Automatik-Zwischenringsatz für Fuji X
Zur Vergrößerung des Abstands zwischen Objektiv und Bildebene für die Makrofotografie Satz bestehend aus 3 Zwischenringen: 10, 16 und 21 mm Die Ringe sind einzeln oder beliebig kombinierbar anzuriegeln Hochwertige Ganzmetallausführung Alle Ringe sind mit vergoldeten Kontaktstiften bzw. Kontakten versehen, die alle Informationen von der Kamera an das Objektiv weiterführt. Dadurch funktioniert der Autofokus auch im Nahbereich Passend für alle Fuji X - Kameras
Allrounder in der Makrofotografie Die Zwischenringe werden beliebig kombiniert zwischen Objektiv und Kamera geriegelt und vergrößern den Abstand zwischen Objektiv und Sensorebene. Es ist gleichbedeutend mit einem viel größeren Ausfahren der Einstellschnecke. Effekt: Der Abbildungsmaßstab wird vergrößert, dadurch auch die Schärfentiefe verkleinert. Ein Motiv im Nahbereich wird vom Hintergrund gelöst, freigestellt. Diese Zwischenringe können mit nahezu allen Objektiven genutzt werden. Am effektivsten für Nahaufnahmen sind kurze Brennweiten im Bereich der Normal- oder leichten Telebrennweite. Drei Zwischenringe für mehr Flexibilität Das Set besteht aus drei Zwischenringen in verschiedenen Größen. Diese sind beliebig kombinierbar. Dadurch erhalten Sie mit ein und demselben Grundobjektiv stark unterschiedliche Abbildungsmaßstäbe. Bitte beachten: Sie verlängern den Weg des Lichts durch die Zwischenringe. Die Belichtungszeit wird z.B. beim Maßstab 1:1 viermal länger. Bei ruhenden Objekten empfehlen wir ggf. den Einsatz eines Stativs. Kontakte zur Datenübertragung Um ein möglichst elegantes und problemloses Arbeiten sicherzustellen, sind alle 3 Zwischenringe mit vergoldeten Kontakten versehen. So bleibt die Übertragung der EXIF-Daten, wie auch die Blendensteuerung erhalten. Auch Belichtungsmessung im TV- bzw. AV-Modus ist uneingeschränkt möglich. Schließlich funktioniert auch der Autofokus dank der Kontakte einwandfrei.
Technische Daten: Material (Details): Metall · Weitere technische Daten: Produktfarbe: Schwarz
Lieferumfang: 1x walimex Zwischenringsatz für Kameras mit Fuji X Anschluss, bestehend aus 3 Zwischenringen mit 10, 16 und 21mm
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Marke: | Walimex Pro | Material (Details): | Metall | Produkt-Art: | Objektivadapter |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Walimex Pro, 21655 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 83,59* | € 103,47* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 83,60* | € 103,49* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 102 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 90,37* | € 113,04* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 165,28* | € 194,09* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 102 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 102 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 102 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|