| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1880675-BP Herst.-Nr.: 22047 EAN/GTIN: 4056929220476 |
| |
|
| | |
| Walimex Pro 22047 Desktop-Beleuchtungsset 15 W
Professioneller und ergonomischer LED Leuchttisch Attraktives Design in Weiß und Silber, große Auflagefläche 38 x 38 cm Nur 8 mm Höhe, mit Zentimeterskalen Leistungsstark dank 15 W Leistung, 1.600 Lumen, Farbtemperatur 5.600 K, CRI =90 Ra, blend- und flimmerfrei Helligkeit stufenlos dimmbar per Touch Sensor mit Memory Funktion Weiße Acrylglas Oberfläche, kratzfest und rutschsicher Zum Zeichnen, Abpausen, Kopieren sowie Betrachten von Dias, Negativen uvm.
Technische Daten: 2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 72 · Leistung: 15 W · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtfarbe: 5600 K · Lichtstrom pro Lichtquelle (Lumen): 1600 lm · Produktabmessung, Breite: 380 mm · Produktabmessung, Höhe: 8 mm · Produktabmessung, Länge: 380 mm · Weitere technische Daten: 1290 g
Hinweis: Nicht Kennzeichnungspflichtig nach RL 2010/30/EU – Nicht für den Beleuchtungszweck im Haushaltsbereich geeignet. Speziell für Foto- und Videobedarf der Bildaufnahme entwickelt. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B x H) 380 x 380 x 8 mm | Produktabmessung, Höhe: | 8 mm | Produktabmessung, Länge: | 380 mm | Produktabmessung, Breite: | 380 mm | Energieeffizienzklassen-Bereich (max.): | D | Energieeffizienzklassen-Bereich (min.): | A+++ | Energieeffizienzklasse: | n.rel | Marke: | Walimex Pro | Anzahl Leuchtmittel: | 72 | Leuchtmittel-Typ: | LED | Zertifizierungsstelle EEK: | EC | Zertifizierungsname EEK: | EPREL | 2021 Energieeffizienzklasse: | n.rel | Leistung: | 15 W | Lichtfarbe: | 5600 K | Lichtstrom pro Lichtquelle (Lumen): | 1600 lm | Produkt-Art: | Desktop-Beleuchtungsset |
|
| | |
| | | |
| |